Bok szuflady Vionaro H121 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm

Bok szuflady Vionaro H121
BOK-SZUFLADY-VIONARO-H121-NL450MM-BIAŁY

Nr art. F135124324

EAN 9003012673096

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bok szuflady Vionaro H121 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm

Nr art. F135124324
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
  • Elegancka wysokość pośrednia do zastosowań specjalnych

  • Kąt prosty 90° wewnątrz i na zewnątrz

  • Regulacja frontu w trzech kierunkach.

  • Zintegrowana regulacja położenia na boki, na wysokość oraz wychylenia

  • Opcjonalna regulacja głębokości

  • Formatka dna szuflady nie wymaga dodatkowej obróbki.

  • Montaż frontu bez użycia narzędzi

  • Prowadnica Dynapro może być stosowana do szuflad drewnianych (skrzynkowych) i Vionaro
Obszar zastosowania

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Mocowanie prowadnicy w korpusie szafki za pomocą śruby Euro Ø6,3 × 14 mm lub wkrętu do drewna 4 × 16 mm.

Długość znamionowa

450 mm

Wysokość

121 mm

Kolor

Biały śnieżny, podobny do RAL 9003

Stopień połysku

Matowy

Materiał

Stal

Powłoka

Powłoka epoksydowa

Regulacja na boki

+/- 1,5 mm

Regulacja wysokości

+2,5 mm / -1,5 mm

Regulacja nachylenia

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Minimalna głębokość montażu

453 mm

Legenda:
B Dno FST Zachodzenie na front NL Długość nominalna
BB Szerokość dna KV Przednia krawędź szafki RW Plecy
BL Długość dna LWK Prześwit korpusu RWB Szerokość pleców
FAS Zachodzenie na front, z boku MET Minimalna głębokość korpusu RWH Wysokość pleców
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Drążek synchronizatora do modułu cichego domyku Tipmatic Soft-close

SYNCHRONIZATOR-DYNAPRO/NOVAPRO-TMSC

Można użyć do Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close i Dynaneo Tipmatic
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg

PROWADNICA-DYNAP-40-LIQU-SOFTCLOSE-450

Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku) hydraulicznym. System cichego domyku Dynapro można również wyposażyć w funkcję Tipmatic.
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg

PROWADNICA-DYNAP-70-LIQU-SOFTCLOSE-450

Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku) hydraulicznym. System cichego domyku Dynapro można również wyposażyć w funkcję Tipmatic.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łącznik dna szuflady i frontu

ŁĄCZNIK MIMOŚRODOWY

Do systemów szuflad
x 10 szt.