Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Konfigurator wózków narzędziowych

Poznaj nasz konfigurator wózków narzędziowych – wyjątkowe narzędzie, które pozwoli Ci stworzyć mobilną stację roboczą w 100% odpowiadającą Twoim potrzebom.

Co zyskasz dzięki indywidualnie skonfigurowanemu wózkowi narzędziowemu?

Nasz konfigurator daje Ci możliwość:

  • porównania różnych modeli wózków i zapoznania się z ich danymi technicznymi
  • wyboru wózka najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom
  • konfiguracji parametrów wózka: liczby szuflad, rodzaju blatu, koloru
  • samodzielnego wypełnienia szuflad wózka wkładkami narzędziowymi
  • wyposażenia wózka akcesoriami dodatkowymi lub częściami zamiennymi w dowolnej ilości
  • sprawdzenia ceny konfiguracji oraz łatwego sfinalizowania zamówienia
  • udostępnienia konfiguracji mailowo, za pomocą pliku PDF lub kodu projektu

Skonfiguruj wózek narzędziowy w 4 prostych krokach

konfigurator-wybierz-wozek
1. Wybierz wózek
W zależności od tego, czym się zajmujesz, masz inne potrzeby wobec wózka narzędziowego. Nasze narzędzie pomoże Ci skonfigurować według uznania takie jego cechy jak liczba szuflad, rodzaj blatu czy kolor. Dzięki podglądowi na żywo będziesz mógł świadomie wybrać najlepszy dla siebie wariant. Masz określone oczekiwania? Wybierz jeden z naszych gotowych zestawów konfiguracyjnych dostosowanych do różnych branż.
konfigurator-dodaj-wyposazenie
2. Dodaj wyposażenie
Aby Twój wózek narzędziowy był w pełni funkcjonalny, warto zadbać o wyposażenie go potrzebnymi narzędziami. Możesz filtrować wkłady piankowe na pełne (z narzędziami) i puste, pod względem wymiarów, a także dodawać je do wybranej szafki narzędziowej jednym kliknięciem myszy. Nasz inteligentny system podpowie Ci, jak wypełniać szuflady, aby optymalnie wykorzystać wolną przestrzeń.
konfigurator-dobierz-akcesoria
3. Dobierz akcesoria
Wybierz akcesoria, które zwiększą możliwości Twojego wózka, tak, aby jeszcze lepiej pomagał Ci w codziennej pracy. Nie zapomnij także o doborze części zapasowych, aby mieć pewność, że Twoja stacja robocza jest zawsze gotowa do pracy. W naszym Konfiguratorze zapoznasz się z danymi technicznymi wszystkich akcesoriów oraz błyskawicznie dodasz je do konfiguracji.
konfigurator-sfinalizuj-konfiguracje
4. Sfinalizuj konfigurację
Chcesz sfinalizować zakup? Sprawdź cenę poszczególnych elementów i dodaj je do koszyka. Możesz też zapisać swoją konfigurację i podzielić się nią z innymi – wyślij ją mailem lub pobierz w formie pliku PDF, który możesz wydrukować. Każdy projekt posiada unikatowy kod, za pomocą którego możesz go odtworzyć na innym urządzeniu lub przekazać współpracownikowi czy doradcy handlowemu.

Jak stworzyć własną konfigurację wózka narzędziowego?

W poniższym filmie dowiesz się, jak posługiwać się konfiguratorem, i poznasz wszystkie jego funkcjonalności.