Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Orsy mobil

Sprzęt dla profesjonalistów

OrsyMobil są niezwykle wszechstronne i dopasowane do potrzeb wszystkich bez wyjątku. Profesjonalne rozwiązanie systemowe sprawdzi się wszędzie tam gdzie musimy być w drodze - od rzemieślników, montażystów, firmy budowlane po elektryków i hydraulików. W zależności od rodzaju Twojej pracy możliwe jest również dostosowanie konfiguracji ad hoc, która zaspokoi bieżące potrzeby.

Orsy mobil

Mobilne wyposażenie warsztatu

Dzięki kompletności asortymentu i niezwykle dużej liczbie elementów, które można ze sobą łączyć, możliwe jest zagwarantowanie idealnej konfiguracji samochodu użytkowego dla każdego profesjonalisty. Dzięki systemowi OrsyMobil możliwe będzie stworzenie mobilnego warsztatu dla samochodów, które pozwoli na pracę z maksymalną wydajnością nawet poza standardowym miejsem pracy. Dzięki systemowi Orsy możliwe będzie zastosowanie komponentów kompatybilnych z systemem Orsy i wózkami warsztatowymi. W ten sposób te same komponenty mogą być bezpiecznie transportowane w dowolne miejsce pracy w maksymalnym porządku.

Wyposażenie samochodu dla elektryka

Każdy element musi mieć swoje miejsce i zawsze być łatwy do znalezienia. W tym celu doskonałym rozwiązaniem będzie zbudowanie specjalnego zestawu mobilnego dla elektryków, tak by uniknąć marnowania cennego czasu na poszukiwanie narzędzi w nieodpowiednim miejscu. Dlatego cały czas rozbudowujemy naszą ofertę systemów Orsy. Zostały one zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić pracę, można je doskonale zintegrować z wyposażeniem OrsyMobil.

Przygotowanie pojazdu dla rzemieślników

System ORSY®Mobil charakteryzuje się dużą uniwersalnością i dopasowuje się do potrzeb każdego rzemieślnika: konserwator, instalator, montażysta, serwisant oraz wszyscy inni profesjonaliści, którzy muszą przeprowadzać interwencje i prace w terenie. Nasze modułowe wyposażenie oferuje nieograniczone możliwości kombinacji, niezależnie od wielkości i modelu pojazdu. Co więcej, dzięki naszemu zespołowi konsultantów, możliwe jest zaprojektowanie całkowicie dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Modułowa konstrukcja daje nieograniczone możliwości kombinacji.

Doradztwo i planowanie

Würth zapewnia zespół konsultantów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie doradzić i szybko stworzyć personalizowaną konfigurację dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Nasze systemy nie są tylko regałami do samochodów dostawczych, ale inteligentnymi systemami transportu i pracy.

Kontakt