Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

RW WORKOUT Week został zapoczątkowany przez Prof. Dr. h. c. mult. Reinholda Würtha w 1980 roku i od razu stał się integralną częścią naszej kultury korporacyjnej. W kwietniu, w ciągu jednego tygodnia, jak największa liczba pracowników działów wewnętrznych odbywa wspólne jazdy z przedstawicielami handlowymi. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną, limitowaną edycję produktów w promocyjnej cenie.

Oferta będzie dostępna za:

01
DNI
01
GODZIN
01
MINUT
01
SEKUND
Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką - 19 elementów RW Edition

Niewielka wysokość bitów i nasadek pozwala na zastosowanie w miejscach trudno dostępnych.

  • W poręcznej metalowej kasecie – można wygodnie nosić w kieszeni spodni
  • Narzędzia są wykonane ze stali chromowo-wanadowej pokrytej trwałą powłoką ochronną w kolorze czarnym
  • Kaseta i grzechotką z podpisem Reinhold Würth
  • Wkładka piankowa o wyglądzie Carbon-Optik zapewnia stabilność i łatwe czyszczenie
  • Praktyczny zestaw narzędzi do zastosowań mobilnych oraz w warsztacie

Zestaw zawiera:

  • 1 x Klucz z grzechotką z drobnymi zębami do szybkiej obsługi przy pomocy jednej ręki oraz przełącznikiem - umożliwia zmianę kierunku pracy lewo/prawo.
  • po 1 sztuce nasadek 6-kt z napędem 1/4 cala : SW 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 13 mm oraz po 1 sztuce bitów z napędem ¼ cala: PH1, PH2; płaski 5.5; 6-kt 3, 4, 5 mm ; TX10, 15, 20, 25, 30

Art. nr 0714 202 5

CENA: 119,00 ZŁ

SPRAWDŹ WIĘCEJ
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 5 elementów RW Edition

ZEBRA® - Narzędzia ze stali chromowowanadowej pokryte trwałą powłoką ochronną w kolorze czarnym.

  • Wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym z podpisem Reinhold Würth
  • Smukła, prosta konstrukcja do zastosowań w miejscach o utrudnionym dostępie
  • Grzechotka z 72 drobnymi zębami
  • W celu zmiany kierunku pracy należy tylko obrócić klucz
  • Napęd POWERDRIV® – umożliwia przenoszenie większych sił i momentów oraz zapewnia delikatne obciążenie śrub
  • Stal chromowo-wanadowa

Zestaw zawiera:

  • po 1 sztuce kluczy płasko-oczkowych z grzechotką SW: 8, 10, 13, 17, 19 mm
  • 1 x uchwyt z tworzywa sztucznego

Art. nr 0714 020 25

CENA: 209,00 ZŁ

SPRAWDŹ WIĘCEJ
Cyfrowa suwmiarka RW Edition

Cyfrowa suwmiarka z dokumentem kalibracji o zakresie pomiarowym do 150 mm.

  • Cyfrowa suwmiarka z podpisem Reinhold Würth
  • Zakres pomiarowy do 150 mm
  • Funkcja zerowania oraz metr / calowy
  • Bardzo łatwy do odczytu wyświetlacz, także pod dużym kątem widzenia
  • Długa żywotność i niezawodne pomiary dzięki wzmocnionej obudowie oraz szlifowanym szczękom pomiarowym
  • Łatwe przenoszenie wyników pomiaru dzięki śrubie blokującej, która znajduje się na górze suwmiarki
  • Automatyczne wyłączenie po upływie około 20 minut
  • Tabela gwintów znajduje się na odwrocie obudowy suwmiarki i w opakowaniu z tworzywa sztucznego

Zestaw zawiera:

  • 1 x Cyfrowa suwmiarka
  • 1 x Bateria CR2032
  • 1 x Opakowanie z tworzywa sztucznego
  • 1 x Dokument kalibracji

Art. nr: 0715 761 925

CENA: 179,00 ZŁ