Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

SHARK®
TWIST

Innowacyjny kołek uniwersalny łączący w sobie
wydajność, elastyczność i łatwość montażu

Innowacyjny kołek oferujący szeroki zakres zastosowań. Można go używać razem z wkrętami i gwintami metrycznymi. Pozwala na osadzanie bez konieczności użycia młotka. Idealny do stosowania w betonie, podłożach murowych oraz w materiałach panelowych (np. płyty gipsowo-kartonowe). Świetnie sprawdza się w przypadku mocowania karniszy, półek ściennych, obrazów, luster, lamp, kanałów kablowych, obejm rurowych, przełączników elektrycznych, wieszaków na ręczniki, znaków informacyjnych, czujników ruchu itp. Objęty Europejską Oceną Techniczną.

Dwuskładnikowy (poliamid + polipropylen) o wyjątkowych parametrach, do uniwersalnych mocowań różnego typu na głównych materiałach budowlanych

Uniwersalny (można stosować z wkrętami metrycznymi i wkrętami do płyt wiórowych), szerokie spektrum zastosowań

Wyjątkowa łatwość łączenia i przykręcania, oszczędność czasu i wysiłku w trakcie instalacji

Trzykrotnie większa nośność w porównaniu ze zwykłym kołkiem – 120 kg w betonie (dla rozmiaru 8)

Innowacja, która oszczędza czas i wysiłek,
a jej naturalne środowisko to Twoja skrzynka z narzędziami.

Liczba kołków zainstalowanych na minutę

Kołek Shark® Twist

10

Zwykły kołek

5

Poznaj zalety kołków Shark Twist

Szybki, wygodny montaż

  • Łatwy: możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka
  • Szybki: bardzo łatwe wkręcanie łącznika
  • Uniwersalny: do użycia z wkrętami do drewna i gwintami metrycznymi
  • Elastyczny: wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta

Wysoki stopień bezpieczeństwa

  • Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku
  • Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia
  • Brak niepożądanego obrotu podczas montażu (w szczególności podczas montażu w płycie gipsowo-kartonowej)
  • Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)

Odporne na biodegradację, warunki atmosferyczne i starzenie

  • Odporność na promieniowanie UV < 6 tygodni
  • Nie zawiera halogenu ani silikonu

Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne (poza zakresem ETA).

Obszar zastosowania

Instrukcja