Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wkręty ASSY

Wkręty ASSY to wielka rodzina wkrętów do drewna. W bogatej ofercie wkrętów ASSY znajdziecie wkręty od średnicy 3 mm i długości 10 mm do 12 mm średnicy i 600 mm długości. Na specjalne zamówienia jest możliwe wykonanie wkrętów nawet do długości 1 m. Od 2011 roku jeden typ wkrętów (ASSY VG) jest produkowany w rozmiarze średnicy 14 mm. Jak widać po szerokości oferty, wkręty ASSY można zaoferować do różnych branż związanych z obróbką drewna:

  • producentów mebli
  • stolarzy – w tym producentów schodów
  • producentów stolarki budowlanej
  • cieśli
  • dekarzy
  • producentów domów drewnianych

Prócz szerokiej rozmiarówki, możemy pochwalić się bardzo bogatą gamą wykonań łba, wariantów zakończania ostrza (np. wiertło), wykończeń powłok. Wkręty ASSY powinny zainteresować każdego fachowca, który potrzebuję połączyć dwa elementy z drewna.

WKRĘTY SERII ASSY 4Rewolucja zaczyna się od łba!
Innowacja w każdym szczególe!
Nowe gniazdo Recess Würth

Jedną z najważniejszych innowacji w czwartej generacji wkrętów ASSY od Würth jest nowy typ gniazda RW (Recess Würth). Jest ono głębsze względem wkrętów ASSY 3, dzięki czemu osiągnięto większą powierzchnię styku grota z gniazdem, a co za tym idzie bardziej komfortową pracę i sprawniejsze wkręcanie. Produkowane do tej pory groty AW są kompatybilne z gniazdem wkrętów nowej generacji ASSY 4 (pasują do nowych wkrętów). Jednak pełnię zalet gniazda RW można odczuć jedynie w połączeniu z nowym bitem RW.

Udoskonalone frezy kieszeniowe pod łbem

Zmianie uległy także frezy kieszeniowe. Liczba kieszeni jest zależna od grubości wkrętów: te o średnicy do 4,5 mm mają 9 kieszeni, natomiast w grubszych jest ich 6. Gwarantuje to lepsze zagłębianie się łba w materiale oraz zapobiega powstawaniu nieestetycznych wyszczypań.

Zintegrowany z gwintem nowy frez młynkowy – frez żebrowy

We wkrętach o długości powyżej 70 mm i średnicy większej niż 5 mm zastosowano nowy frez młynkowy – zintegrowany z gwintem. Ten nowy element jest też nazywany frezem żebrowym. Nowy frez zmniejsza opory wkręcania, a produkt jest bardziej wytrzymały - mniejsza liczba zmian geometrii wkrętu zmniejsza ryzyko jego zniszczenia, nawet podczas pracy w twardych materiałach.

Zoptymalizowana geometria gwintu asymetrycznego

Zmniejsza potrzebny moment wkręcający, zapewnia płynne i wydajne prowadzenie wkrętu oraz skraca czas aplikacji w materiale.

Innowacyjne żebra frezujące na szpicu

Delikatnie rozszerzający się szpic wkrętu wraz z żebrami frezującymi efektywniej zapobiega rozszczepianiu materiału. Następuje szybsza inicjacja wkręcania oraz łatwiej prowadzi się wkręt w materiale.

KULTOWA ALTERNATYWA DLA KONFIRMATÓW. TERAZ W DWÓCH INNOWACYJNYCH ODSŁONACH.
Nowe wkręty ASSY 4.0

WIĘKSZY KOMFORT PRACY!

Nowe gniazdo RW. Jeszcze większa powierzchnia styku bitu z gniazdemn - perfekcyjne spasowanie!

Nowe wkręty ASSY 4.0

ESTETYKA POŁĄCZENIA!

Nowy frez kieszeniowy. W wersji z wiertłem centrującym aż 9 kieszeni frezujących pod łbem

Nowe wkręty ASSY 4.0

DZIAŁASZ PRECYZYJNIE!

Dwa wiertła do wyboru! Wiertło centrujące do twardych laminatów i wiertło trapezowe-krótsze, szybciej inicjujące wkręcanie

Program do obliczania połączeń

Łatwe i wygodne obliczanie połączeń

Przejdź do programu
Tabele wytrzymałościowe

Tabele do wytrzymałości połączeń wkrętów ASSY

Tabela: Drewno - Drewno Tabela: Metal - Drewno
Dane CAD

Pliki CAD dostępne w sklepie internetowym w sekcji zawierającej informacje o produkcie

Sprawdź pliki CAD
Wytyczne ogólne

Wytyczne ogólne dotyczące stosowania wkrętów ASSY® w konstrukcjach z drewna

Zobacz wytyczne
Połączenia z elementami z drewna CLT Połączenia z betonem Typy połączenia L i T Ściany i stropy
WKRĘTY ASSY® POŁĄCZENIA METAL-DREWNO

Opis istotnych parametrów, które należy uwzględnić podczas wykonywania połączeń elementów metalowych z konstrukcją drewnianą

Zobacz dokument

Europejska ocena Techniczna ETA

Wersja DE

Sprawdź

Europejska ocena Techniczna ETA

Wersja EN

Sprawdź

Europejska ocena Techniczna ETA

Tłumaczenie PL

Sprawdź

Deklaracja właściwości użytkowych

Wersja PL

Sprawdź

Deklaracja właściwości użytkowych

Wersja EN

Sprawdź

Deklaracja właściwości użytkowych

Wersja DE

Sprawdź

Deklaracja środowiskowa produktu FAQ

Wersja EN

Sprawdź

Deklaracja środowiskowa produktu FAQ

Wersja DE

Sprawdź

Broszura WKRĘTY ASSY

Sprawdź naszą ofertą wkrętów ASSY do drewna

Wytyczne ogólne

Wytyczne ogólne dotyczące stosowania wkrętów ASSY ® w konstrukcjach z drewna

WKRĘTY ASSY® POŁĄCZENIA METAL-DREWNO

Opis istotnych parametrów, które należy uwzględnić podczas wykonywania połączeń elementów metalowych z konstrukcją drewnianą  

Plakat ASSY

Pobierz plakat

Historia ASSY

Historia wkrętów ASSY to już 30 lat doświadczeń. Początki wkrętów ASSY to rok 1992. Wówczas firma Würth postanowiła stworzyć nowy wkręt do drewna, który znacząco różniłby się od wkrętów powszechnie dostępnych na rynku

U podstaw wprowadzenia nowych rozwiązań leżały dwa obszary zmian:

Nowe gniazdo do przekazywania napędu

Gniazdo AW miało łączyć zalety dotychczas znanych gniazd krzyżakowych (PH czy PZ) oraz gniazda gwiazdkowego (TX). Jednocześnie eliminując ich wady. Zaprojektowane gniazdo AW zostało zbudowana na zasadzie sześciu ramion przekazujących moment obrotowy (podobnie jak w rozwiązaniu TX), jednak ramiona zostały oparte na stożku (podobnie jak w PH).

Dzięki takiemu rozwiązaniu operator dociskając grot do gniazda wkrętu kasuje luzy i w wygodny sposób wykonuje połączenie. Nowe gniazdo zostało nazwane gniazdem AW.

Nowy kształt gwintu

Nowy kształt gwintu miał przyspieszyć wkręcanie. Tak powstał asymetryczny gwint, który agresywniej wchodzi w materiał niż tradycyjny symetryczny gwint. Wypłaszczony od góry asymetryczny gwint stanowi mocniejszą powierzchnie oporową przy wyrywaniu w stosunku do tradycyjnego symetrycznego gwintu.

Wprowadzenie gwintu asymetrycznego było nie lada wyzwaniem dla technologów odpowiedzialnych za produkcje wkrętów, bowiem zwój wkrętu na ostrzu rozpoczyna się, jako gwint symetryczny i dopiero na długości 2-4 mm należało przekształcić gwint z symetrycznego w asymetryczny.

Nam się to udało

Właśnie ten sukces zadecydował o nadaniu nazwy nowej rodzinie wkrętów ASSY od cechy gwintu, który przechodzi z gwintu ASymetrycznego w Symetryczny (patrząc od łba w kierunki ostrza). Od tego czasu powstało wiele kolejnych rozwiązań i modernizacji wkrętów ASSY, jednak zawsze gniazdo AW i gwint asymetryczny były elementami podstawowymi.

W 2020 została wprowadzona 4 generacja wkrętów ASSY

W ramach czwartej generacji zostały wprowadzone nowe rozwiązania ułatwiające prace wkrętami.

  • nowe gniazdo RW, będące modyfikacją gniazda AW. Oba gniazda są ze sobą kompatybilne, jednak praca z gniazdem RW pozwala na jeszcze lepsze przełożenie momentu obrotowego
  • optymalizacja geometrii gwintu w celu jeszcze większego zredukowania momentu wkręcającego
  • przesunięcie frezu młynkowego w obszar gwintu – nowy frez żebrowy
  • nowy przeciwgwint – żebra frezujące na ostrzu - zastąpił poprzednie rozwiązania (przeciwgwint oraz pierścień) redukujące niebezpieczeństwo pęknięcia drewna przy wkręcaniu

2020

Wprowadzenie 4 generacji wkrętów ASSY z nowym gniazdem RW

2017

25 lat ASSY na rynku

2013

Uruchomienie platformy do projektowania połączeń konstrukcji drewnianych przy użyciu wkrętów ASSY

2012

21 miliardów wyprodukowanych wkrętów ASSY w 20 lat

2011

Europejska Aprobata Techniczna ETA 11/0190

2008

Wprowadzenie nowych rozwiązań w nowej generacji ASSY 3

2006-2007

Opracowanie kolejnych nowatorskich rozwiązań:

  • przeciwgwint na ostrzu
  • pierścień na ostrzu
  • frez kieszeniowy

2004

10 miliardów wyprodukowanych wkrętów ASSY w 12 lat

2003

Wkręty ASSY w Polsce w ofercie Würth Polska

2001-2002

  • Kolejne modernizacje gwintu. Stworzenie odmiany asymetrycznego grubego zwoju
  • Pierwsze zastosowanie we wkrętach ASSY freza młynkowego
  • Wykonanie główki wkrętów w formie podkładki - ASSY SK

1998

2,6 miliarda wyprodukowanych wkrętów ASSY w 6 lat

1992-1996

  • Gniazdo AW
  • Gwint asymetryczny
  • ASSY plus - wkręty z wiertłem