Akumulatorowa czołówka i latarka LED ERGOPOWER MULTI

Akumulatorowa lampka czołówka LED Ergopower MULTI
LATARKA AKUMUL. (ERGOPOWER MULTI)-USB/C

Nr art. 0827809639

EAN 4099618366772

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowa czołówka i latarka LED ERGOPOWER MULTI

Nr art. 0827809639
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
Wysokowydajna i kompaktowa lampka wielofunkcyjna
• Możliwość używania jako czołówki z wygodną opaską na głowę.
• Możliwość przymocowania do kasku za pomocą samoprzylepnego uchwytu.
• Możliwość łatwego odłączenia i używania jako ręcznej latarki.
• Z klipsem mocującym.
• Łatwa obsługa - bezstopniowe ściemnianie, wzmocnienie i funkcja pamięci - za pomocą jednego przycisku.
• Maks. strumień świetlny 1500 lm - zapewnia szeroki obszar oświetlenia.
• Możliwość ściemniania od 9 do 600 lm – zapewnia optymalny strumień świetlny dla każdego zadania.
• Funkcja bezpieczeństwa zapobiegająca przegrzaniu.
• Funkcja blokady zapobiegająca niewłaściwej obsłudze.
• Silny magnes w podstawie umożliwia przymocowanie do dowolnej powierzchni magnetycznej.
• Dostarczana z jedną dodatkową baterią ze złączem typu C - umożliwia szybką wymianę baterii w celu wydłużenia czasu pracy.
• Działa w trudnych warunkach, takich jak mróz -20°C, śnieg lub deszcz, dzięki wysokiej wodoszczelności IP68(2m)
• Kompatybilność z bateriami 2 x CR123 (brak w zestawie).

Dostawa obejmuje:


  • Lampka z 1 baterią

  • 1 dodatkowa bateria

  • Kabel USB-C 50 cm

  • Opaska na głowę z uchwytem lampki

  • Uchwyt lampki z taśmą 3M
Uwaga
  • Jeśli lampka miga jeden raz, sygnalizując, że jest zablokowana.

  • Aby odblokować lampkę, nacisnąć i przytrzymać przełącznik przez około 5 s. Lampka miga trzykrotnie, sygnalizując stan odblokowania.

  • Upewnij się, że świecąca część lampki nie jest umieszczona zbyt blisko żadnych powierzchni.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Temperatura barwowa

5000 K

Czas ładowania

3,5 h

Stopień ochrony IP

IP 68

Napięcie

3,7 V

Pojemność akumulatora/baterii

2600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Rodzaj przyłącza

USB typ C

Typ wtyczki

0 – nie dotyczy

Zawiera Akumulatorowa czołówka i latarka LED ERGOPOWER MULTI:
1 x
AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 3,6V 2600 MAH TYPU C

AKUMULATOREK(18650)3,6V-2600MAH-TYP C

Opis: Würth zapasowy akumulator litowo-jonowy do lampy ręcznej ERGOPOWER MULTI (nr art. 0827 809 639) i ERGOPOWER ROTATE
(nr art. 0827 810 000).
Ilość: 1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI
1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI

SP-ENDCAP-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

Ilość: 1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI
1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI

SP-HDBAND-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

Ilość: 1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI
1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI

SP-HOLDER-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

Ilość: 1 x