1/2 inch socket wrench hexagon socket long
1/2 inch socket wrench hexagon socket long
NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 6X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 6 mm |
Długość (L1) | 90 mm |
Długość ostrza (L2) | 50 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22,5 mm |
Powłoka | Chromowane |