1/4 inch socket wrench hexagon 11mm
1/4 inch socket wrench hexagon 11mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW11MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala, 11 mm |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | kwadrat |
Rozmiar klucza | 11 mm |
Długość (L1) | 18 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12.5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa, hartowana |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |