1-składnikowa piana pistoletowa B2 FLEX
Piana pistoletowa 1C B2 FLEX
JEDNOSKŁADNIKOWA PIANA B2 FLEX 750 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo duża elastyczność:
Pianka Flex jest niezwykle elastyczna, co znacznie zapobiega ryzyku złamania ściegu pianki (ok. 3 razy większa elastyczność od dostępnych w handlu pianek PU)
Zapobiega powstawaniu mostków termicznych
Nadaje się do użytku zimą:
- Temperatura powierzchni i otoczenia do -10°C
- Temperatura puszki do 5°C
- Elastyczna nawet w ujemnych temperaturach
Przyczepność do betonu, kamienia, twardego PCW, metalu i drewna. Brak przyczepności do PE, PP, silikonu, PTFE i smaru.
Materiały dodatkowe(X)
Do izolacji, montażu i napełniania w obszarach o znacznym ruchu elementów wynikającym z obciążeń termicznych lub statycznych, takich jak izolacja dachowa, konstrukcje drewniane, chodniki, chłodnie, systemy grzewcze, instalacje elektryczne, kanały rurowe, okna i wiele innych. Do wypełniania i uszczelniania połączeń murowanych.
Wstrząsnąć mocno puszkę 20 razy przed użyciem. Powierzchnie powinny być czyste, lite i oczyszczone z pyłu i smaru. Zagruntować podłoża o dużej chłonności. Klejone powierzchnie muszą być zwilżone wodą przed nałożeniem piany. Przy nakładaniu kilku warstw piany należy każdorazowo ponownie zwilżać podłoże. Wkręcić puszkę do gniazda pistoletu — nie wkręcać zbyt daleko ani nie pochylać. Pianka rozszerza się po zastosowaniu. Starannie usunąć rozpryski pianki środkiem PURLOGIC CLEAN, nr art. 0892 160. Po użyciu dokładnie oczyścić pistolet i zawór.
Baza chemiczna | Poliol/izocyjanian |
Kolor | Żółtawy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 1,2 g/cm³ |
Struktura komórkowa | Drobny |
Struktura komórkowa - warunki | Testowany według metod kontroli Würth |
Bez śladów po | 10 min |
Możliwość cięcia po | 30 min |
Pełna obciążalność | 24 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Min. temperatura podłoża | -10 °C |
Maks. temperatura podłoża | 35 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Klasa materiału budowlanego | B2 |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Zawartość | 750 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Zawartość | 750 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 30°C |