2-częściowy uniwersalny nóż

Ostrze ze stali nierdz. do noża uniw. 2-skł. uchw.
NÓŻ UNI 2K NIERDZEWNE OSTRZE L220MM

Nr art. 071566 530

EAN 4056807176642

Ceny dostępne po zalogowaniu
2-częściowy uniwersalny nóż

Nr art. 071566 530
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
Z odpornym na korozję ostrzem wykonanym z najwyższej jakości stali nierdzewnej i etui

Bardzo łatwy w obsłudze


Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt 2-częściowy



Długie ostrze, przeznaczony do uniwersalnego zastosowania


Bardzo wysoka twardość przy cięciu 58 HRC



Stabilny


Bardzo trwałe połączenie ostrza noża z uchwytem.



Optymalne przechowywanie i ochrona przed urazami


Wysokiej jakości etui z zaczepem na pasek

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

220 mm

Długość ostrza

100 mm

Grubość ostrza

2 mm

Szerokość ostrza

20 mm

Materiał

Stal szlachetna

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Konstrukcja

Z osłoną