2-elementowa wtyczka ze stykiem uziemiającym

2-skł. gn. elektr. ze st. uziem. odp.na pył/rozbr.
WTYCZKA Z OCHRONNIKIKEM 16A-250V

Nr art. 0969305100
EAN 4099618365300

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kabli 3G o przekroju do 2,5 mm²
  • Z podwójnym uziemieniem zgodnie z niemiecką i belgijską/francuską normą

  • Do bardzo dużych obciążeń mechanicznych, wytrzymuje nacisk do 4 ton

  • Odporność na promienie UV, ciepło i zimno

  • Szybkie podłączenie dzięki dużej komorze zaciskowej

  • System szybkiej blokady 90° — oszczędność czasu

  • Tuleja zapobiegająca załamaniu kabla

  • Dobry chwyt i antypoślizgowość

  • Wyprodukowano w Niemczech

DIN 49440/441

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Prąd znamionowy

16 A

Napięcie

250 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 54

Maks. średnica kabla

13 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Szary, Czarny, Czerwony

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gumowy przewód elastyczny H07RN-F

PRZEW.EL.(H07RN-F)-COL-CZARNY-3G1,5SMM

Towary w opakowaniach
x 50 m