2-elementowe gniazdo ze stykiem uziemiającym
2C sprzęgło bezpieczeństwa
GNIAZDO Z OCHRONNIKIEM 16A-250V
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48062.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do kabli 3G o przekroju do 2,5 mm²
- Z samozamykającą się pokrywą na zawiasach
- Do bardzo dużych obciążeń mechanicznych, wytrzymuje nacisk do 4 ton
- Odporność na promienie UV, ciepło i zimno
- Szybkie podłączenie dzięki dużej komorze zaciskowej
- System szybkiej blokady 90° — oszczędność czasu
- Tuleja zapobiegająca załamaniu kabla
- Dobry chwyt i antypoślizgowość
- Wyprodukowano w Niemczech
DIN 49440/441
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie | 250 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Maks. średnica kabla | 13 mm |
Konstrukcja | Z pokrywą |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!