3/4 inch impact socket TX plus, short
3/4 inch impact socket TX plus, short
NASADKA UDAROWA-3/4 CALA-TX32EP-62MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/4 cala |
Rozmiar klucza | 32 mm |
Długość (L1) | 62 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 45 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 40 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 18 mm |