3-elementowy wkrętak PH

Wkrętak PH sześciokątny, uchwyt 3-składnikowy
WKRĘTAK PH1X80-3K

Nr art. 06132011

EAN 4047376188396

Ceny dostępne po zalogowaniu
3-elementowy wkrętak PH

Nr art. 06132011
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
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
  • Ostrze: Jednoelementowe ostrze sześciokątne, jasne, chromowane, z regulacją momentu dokręcania, matowe, niklowane, odporne na uderzenia

  • System oznaczeń kolorami firmy Würth

  • Duża nasadka udarowa

  • Ostrze: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH z końcówką Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH1

Długość ostrza (A)

80 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

5 mm

Wspomaganie klucza masz.

8 mm