3-elementowy wkrętak PH
Wkrętak PH sześciokątny, uchwyt 3-składnikowy
WKRETAK PH2X100- 3K
Nr art. 06132012
EAN 4047376188464
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Jednoelementowe ostrze sześciokątne, jasne, chromowane, z regulacją momentu dokręcania, matowe, niklowane, odporne na uderzenia
- System oznaczeń kolorami firmy Würth
- Duża nasadka udarowa
- Ostrze: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH z końcówką Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH2 |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 6 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 10 mm |