3-elementowy wkrętak PZ

Wkrętak PZ, grot sześciokąt., nasadka udar. 3-skł.

Nr art. 06132022

EAN 4047376188495

Ceny dostępne po zalogowaniu
3-elementowy wkrętak PZ

Nr art. 06132022
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
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
  • Ostrze: Jednoelementowe ostrze sześciokątne, jasne, chromowane, z regulacją momentu dokręcania, matowe, niklowane, odporne na uderzenia

  • System oznaczeń kolorami firmy Würth

  • Duża nasadka udarowa

  • Ostrze: ISO 8764-PZ z końcówką Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PZ2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm