3-elementowy wkrętak płaski
Wkrętak płaski, ostrze sześciokątny, uchwyt 3-skł.
WKRĘTAK PŁASKI 3K 0,6X3,5X80
Nr art. 0613200035
EAN 4047376188082
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Jednoczęściowy grot sześciokątny, matowy chromowany; adapter klucza matowy niklowany, hartowany, odporny na uderzenia
- Duża nasadka udarowa
- Nr art. 0613421035 bez nasadki udarowej ani regulacji momentu obrotowego
- Oprawka: DIN 5264-A, ISO 2380 z końcówką Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,6 x 3,5 mm |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 4 mm |