3-elementowy wkrętak płaski

Wkrętak płaski, ostrze sześciokątny, uchwyt 3-skł.
WKRETAK PL 1,0X5,5X100 3K

Nr art. 0613200055

EAN 4047376188242

Ceny dostępne po zalogowaniu
3-elementowy wkrętak płaski

Nr art. 0613200055
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
Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.
  • Ostrze: Jednoczęściowy grot sześciokątny, matowy chromowany; adapter klucza matowy niklowany, hartowany, odporny na uderzenia

  • Duża nasadka udarowa

  • Nr art. 0613421035 bez nasadki udarowej ani regulacji momentu obrotowego

  • Oprawka: DIN 5264-A, ISO 2380 z końcówką Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,0 x 5,5 mm

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm