ŁĄCZNIKI DO CIENKICH BLATÓW
Łącznik do cienkich blatów
ŁĄCZNIK-DO-CIENKICH-BLATÓW-ZEST-2SZT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
•Średnica łącznika głównego Ø 20mm
•Głębokość otworów montażowych 7,5mm
•Odległość osi otworu głównego od krawędzi blatu 25mm
•Długość śruby łączącej 55mm
•Śruba łącząca z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym - SW3
•Zestaw zawiera 2 łączniki
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal / odlew cynkowy |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość śruby | 55 mm |
Średnica otworu na zawias puszkowy | 20 mm |