AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 12,0 V / 2,0 Ah CLASSIC
Akumulator litowo-jonowy 12 V CLASSIC
AKUMULATOR-LIION-12V/2,0AH-CLASSIC
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodność z obecnymi produktami Classic zasilanymi akumulatorami 18 V.
Najlepszy w swojej klasie stosunek wielkości do masy
Mniejsze zmęczenie operatora podczas pracy z narzędziem akumulatorowym
Technologia litowo-jonowa
Akumulator o wysokiej wydajności bez efektu pamięci
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2.0 Ah |
Czas ładowania | 30 min |
Waga akumulatora/baterii | 0,175 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Ilość części | 1 szt |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 1 x 2,0 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,175 kg |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!