ALG14/3 COMBI CLASSIC 10,8/14,4 LADEGERÄT
Ladegerät ALG 14/3 COMBI CLASSIC
MASTER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompatibel mit Classic-Produkten mit 12-V-Akku
Verbessertes 12-V-Ladegerät (10,8 V Nennwert)
Versorgt extrem schnell und sicher mit Strom.
Kontrollleuchten
Für eine einfache Kontrolle
Schnellladebetrieb
Lädt einen leeren Lithium-Ionen-Akku mit max. 12 V (10,8V nominell) und 1,5 Ah in etwa 30 Minuten vollständig auf.
Ladezustandsanzeige
Zeigt an, ob sich das Ladegerät im Schnelllademodus oder im Modus für hohe Lebensdauer befindet sowie den Beginn und das Ende des Ladevorgangs oder einen ausstehenden Ladevorgang aufgrund hoher Temperaturen
Kompakte Bauform
Lässt sich bequem mitnehmen
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 240 V/AC |
Ausgangsspannung min./max. | 12-14,4 V/DC |
Passende Akkus | 12 Volt Classic |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 3.0 A |
Kabellänge | 1,8 m |
Länge | 130 mm |
Breite | 50 mm |
Höhe | 70 mm |