ASSY® 3.0 A2 Wkręt do płyty wiórowej
ASSY 3.0 st.nier.A2 gw.c.,ł.st.pł. AW
WKRĘT-ASSY-FRT-HO-A2-AW40-8X260/100
ASSY 3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal ocynkowana A2, gwint częściowy, łeb z frezem kieszeniowym, napęd AW
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Frezy kieszeniowe — pogłębianie w dowolnym miejscu!
- Nadaje się do drewna i osprzętu
- Minimalne uszkodzenia powlekanych materiałów drewnianych
- Mniej wiórów na powierzchni
Frez trzpieniowy — „silnik pomocniczy” zapewniający mniejszą siłę
- Zmniejszenie momentu dokręcania śrub i pogłębienia łba, zwłaszcza przy długich śrubach
- Zabezpieczenie narzędzi do wkręcania
- Od średnicy = 5 mm, L = 70 mm
Asymetryczny gwint jednokrotny — większa prędkość, wyższa wytrzymałość na rozciąganie
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej
- Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm
Napęd AW – większa moc
- Optymalne przenoszenie sił
- Bardzo dobre dopasowanie
- Szybka lokalizacja
- Śruba jest pewnie zamocowana
- Prawie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania
- Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.
- Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub
- Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
- Przeciwgwint: 5,0-12,0 mm
Materiał:
Odporna na korozję, austenityczna stal nierdzewna (1.4301; 1.4567)
Wiercenie wstępne do średnicy rdzenia w litym twardym drewnie
Materiał ASSY 3.0 A2 jest odporny na działanie kwasu w ograniczonym zakresie i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających chlor gazowy. Do projektowania konstrukcji z użyciem wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. Würth ASSY D, prefiks nr 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks nr 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
W poniższej tabeli wydanej przez ISER (Niemieckie biuro informacji w zakresie stali nierdzewnej do różnych zastosowań, www.edelstahl-rostfrei.de, arkusz informacji 828) można znaleźć zestawienie różnorodnych zastosowań stali nierdzewnej. Z uwagi na warunki atmosferyczne zaleca się stosowanie stali nierdzewnej (np. materiał nr 1.4016) wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz pod warunkiem znacznych ograniczeń. Dlatego do użytku na zewnątrz budynków zalecamy wyłącznie austenityczną stal nierdzewną. Stal nierdzewna A4 nadaje się w szczególności do użytku w środowiskach przemysłowych oraz na wybrzeżach.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
ASSY 3.0 A2 jest wykonany z odpornej na korozję, austenitycznej stali nierdzewnej i jest przeznaczony w szczególności do zastosowań zewnętrznych, w wilgotnych pomieszczeniach oraz w atmosferach o dużym stopniu zasolenia
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Długość (l) | 260 mm |
Długość gwintu (lg) | 100 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 15 mm |
Wysokość łba (k) | 4,6 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Frez walcowo-czołowy | Tak |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Średnica rdzenia | 5 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 30 Stopnie |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Fasada |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!