ASSY® 3.0 A2 Wkręt do płyty wiórowej
ASSY 3.0 s/s A2, gwint częściowy, łeb pł-socz AW
WKRĘT-ASSY-PANHD-HO-A2-AW20-4X40/24
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal nierdzewna A2, częściowy gwint, łeb płasko-soczewkowy, napęd AW
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Gwint asymetryczny — większa prędkość, większa odporność na naprężenia
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku konwencjonalnych śrub do płyt wiórowych
Napęd AW — większa moc
- Optymalne przeniesienie siły
- Doskonałe dopasowanie
- Szybkie wyszukiwanie
- Pewne osadzenie wkrętu
- Praktycznie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozdzielające, a w szczególności przy skręcaniu w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu dokręcania
- Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w dużej mierze zapobiega pękaniu
Materiał:
Odporna na korozję, austenityczna stal nierdzewna (1.4301; 1.4567)
Wiercenie wstępne do średnicy rdzenia w litym twardym drewnie
ASSY 3.0 A2 ma ograniczoną odporność na kwas i nie nadają się do stosowania w atmosferze zawierającej chlor gazowy
Do mierzenia wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth. W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie za pomocą szydła płaskiego.
Wkręty do płyty wiórowej ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek samoczyszczący itp.) np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
W poniższej tabeli ISER (Niemieckie biuro informacji w zakresie stali nierdzewnej do różnych zastosowań, www.edelstahl-rostfrei.de, arkusz informacji 828) można znaleźć zestawienie różnorodnych zastosowań stali nierdzewnej. Z uwagi na warunki atmosferyczne zaleca się stosowanie stali nierdzewnej (np. materiał nr 1.4016) wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz pod warunkiem znacznych ograniczeń. Dlatego do użytku na zewnątrz budynków zalecamy wyłącznie austenityczną stal nierdzewną. Stal nierdzewna A4 nadaje się w szczególności do użytku w środowiskach przemysłowych oraz na wybrzeżach.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.Materiały dodatkowe(X)
ASSY 3.0 A2 jest wykonany z odpornej na korozję, austenitycznej stali nierdzewnej i jest przeznaczony w szczególności do zastosowań zewnętrznych, w wilgotnych pomieszczeniach oraz w atmosferach o dużym stopniu zasolenia
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba (dh) | 7,9 mm |
Wysokość łba (k) | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 24 mm |
Średnica rdzenia | 2,5 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 30 Stopnie |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,666 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Fasada |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |