ASSY 3.0 SKII Wkręt do drewna

ASSY 3.0 SKII, stal ocynkowana, częściowy gwint AW
WKRĘT-ASSY-SKII-WO-AW40-(A3K)-8X260/100

Nr art. 0184808026

EAN 4058794158656

Ceny dostępne po zalogowaniu
ASSY 3.0 SKII Wkręt do drewna

Nr art. 0184808026

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ASSY 3.0 SKII z mniejszym, płaskim, stopniowym łbem podkładkowym jest przeznaczony do uniwersalnych zastosowań w sektorze konstrukcji drewnianych/stolarstwie. Do zastosowań wymagających zagłębiania wkrętu i skutecznej konsolidacji.

Stal hartowana, pasywowana na niebiesko (A3K), stopniowy łeb podkładkowy, napęd AW, frez palcowy, częściowy gwint, przeciwgwint



Łączy drewno bez powodowania pęknięć



Stopniowy łeb podkładkowy


  • Łączy w sobie właściwości łba stożkowego płaskiego z właściwościami łba podkładkowego. Przenosi duże siły, ale może być zagłębiony

  • Łeb wkrętu jest wyrównany z powierzchnią drewna

  • Minimalizuje liczbę odmian wkrętów, dzięki czemu zmniejsza się ilość wymaganych zapasów


Napęd AW – większa moc


  • Optymalne przeniesienie mocy, doskonałe dopasowanie, szybka lokalizacja

  • Brak chybotania, brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu

  • Idealny do prac ponad głową


Frez trzpieniowy — „silnik pomocniczy” zapewniający mniejszą siłę


  • Zmniejszenie momentu dokręcania i zagłębiania łba o około 20%, zwłaszcza przy długich śrubach

  • Delikatny dla narzędzi i wydłuża czas pracy baterii


Gwint asymetryczny gruby — szybsze łączenie


  • Niski moment wkręcania, duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej — skraca czas pracy o 30%


Końcówka


Bardzo duża precyzja pozycjonowania dzięki końcówce 34°



Przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub


Powierzchnia


  • Pasywowana na niebiesko, A3K, Cr III, min. 8 µm
Uwaga

Nie używać wkrętu w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, w wilgotnych pomieszczeniach lub w atmosferach zawierających gaz chlorkowy.


W przypadku zastosowań na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach, w których przejściowo lub trwale występuje duża wilgotność, należy stosować wkręt ze stali nierdzewnej ASSY 3.0 SK A2, numer prefiksu 0181.


Twarde drewno należy wstępnie nawiercić zgodnie z ETA-11/0190.



Do projektowania konstrukcji z użyciem wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.



Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie.


W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.

ETA-11/0190

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Uniwersalne zastosowanie obejmujące skręcanie dwóch elementów drewnianych z dużą siłą w widocznych obszarach

  • Wiata garażowa, połączenie wkrętowe w obszarze krawędzi konstrukcji

  • Izolacja dachu

  • Klasy wykorzystania 1 i 2
Instrukcja

Kąt wkręcania od 0° do 90°.


W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania.


W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint.


Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.


W celu zwiększenia efektu konsolidacyjnego lub odporności na penetrację zalecamy stosowanie precyzyjnych podkładek do ASSY 3.0 SKII.

Średnica znamionowa (d)

8 mm

Długość (l)

260 mm

Długość gwintu (lg)

100 mm

Typ łba

Łeb z podkładką II

Średnica łba (dh)

18,4 mm

Wysokość łba (k)

2,3 mm

Końcówka wewnętrzna

AW40

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Frez walcowo-czołowy

Tak

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Średnica rdzenia

5,3 mm

Kształt końcówki

Końcówka z odwrotnym gwintem

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL

Zakres stosowania

Roboty ciesielskie, Materiał izolacyjny na krokwie, Konstrukcja elementu, Konstrukcja drewniana, Konstrukcja z paneli drewnianych, Dach

Dodatkowe akcesoria

Podkładka do ASSY 3.0 SKII

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

BIT-AW40-J.1/4CAL-L50MM

E 6.3 (1/4")
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podkładka do ASSY 3.0 SKII

PODKŁADKA-SKII-D8-ST-(A3K)-30X6,5

Wysokiej jakości podkładka ozdobna, która gwarantuje zwiększoną odporność na penetrację śrub ASSY 3.0 SKI w przypadku łączników śrubowych w widocznych obszarach.
x 200 szt.