ASSY® 3.0 Wkręt do tylnego panelu

ASSY 3.0 ściana tylna, stal nierdz, pełny gw AW
WKRĘT-ASSY-PŁASKI-Ł-AW20-A2K-4X45/42

Nr art. 0167140045

EAN 4047376872554

Ceny dostępne po zalogowaniu
ASSY® 3.0 Wkręt do tylnego panelu

Nr art. 0167140045

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przykręcanie paneli tylnych lub cienkich materiałów wiórowych do drewna.

Specjalny kształt łba z dużą powierzchnią styku



Napęd AW — większa moc


  • Optymalne przenoszenie sił

  • Doskonałe dopasowanie

  • Szybka lokalizacja

  • Śruba jest pewnie zamocowana

  • Prawie bez odkręcania bitu

  • Wysoka stabilność

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
Uwaga

Do drewnianych uchwytów należy korzystać wyłącznie z wersji o średnicy 4 mm.



Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. sześciokątnych wkrętów do drewna ASSY D zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.

ETA-11/0190

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wkręcanie paneli tylnych lub cienkich materiałów wiórowych w meblach i konstrukcjach podstawowych.

Instrukcja

Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d)

4 mm

Długość (l)

45 mm

Długość gwintu (lg)

42 mm

Średnica łba (dh)

9,3 mm

Wysokość łba (k)

1,8 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie

Zakres stosowania

Meble, Korpus, Tylna płyta

Typ łba

Łeb do tylnych paneli

Średnica rdzenia

2,5 mm

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt gwintu

Gwint dwukrotny

Kształt końcówki

Końcówka z gwintem pierścieniowym

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

BIT-AW20-1/4CAL-L25MM

C 6,3 (1/4 cala)