ASSY® 3.0 Wkręt wieszaka belki
ASSY 3.0 wiesz bel, st oc pełny gw, ł pł-socz AW
WKRĘT-ASSY-DO-Ł-CIES-CIAW20-(A3K)-5X70MM
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do łączników ciesielskich, napęd AW
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Wzmocniony łeb z powiększoną powierzchnią styku
Wysokie ciśnienie styku
Cylindryczne wzmocnienie trzpienia do średnicy zewnętrznej poniżej głowicy
Połączenie wstępnej formy arkusza dopasowującego i wysokie wartości odcięcia
Asymetryczny gwint gruby
Szybkie przykręcanie i wysokie wartości ekstrakcji
Opatentowana końcówka z przeciwgwintem
Zmniejszony efekt rozdzielania, szybki chwyt i umieszczenie punktu styku
Napęd AW
Bez bicia osiowego, bezpieczne umieszczenie wkrętu
Materiał
Stal o wysokiej wytrzymałości na momenty niszczące/ocynkowana, powlekana na niebiesko (A2K).
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek samoczyszczący itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Należy przestrzegać specyfikacji Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0190 oraz dotyczących wstępnego kształtowania montowanej blachy.
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do łączenia wstępnie ukształtowanych blach, które wymagają ponownego rozmontowania w późniejszym czasie lub połączeń przenoszących duże obciążenia elementów drewnianych o cienkim przekroju.
Porównywalne wartości odporności na ścinanie i wyższe parametry wytrzymałości w porównaniu do kotw wbijanych 4,0 mm.
Dopuszczalne dla wstępnie uformowanych blach o grubości 1,5 mm.
Bezpośrednie mocowanie blach metalowych i wstępnie ukształtowanych blach do drewna iglastego, materiałów drewnopochodnych wytwarzanych z drewna iglastego, sklejki, LV i twardego drewna. Możliwość wstępnego nawiercania drewna iglastego. Twarde drewno należy wstępnie nawiercić zgodnie z aprobatą ETA11/0190.
Kąt wkręcania od 0° do 90°.
Dopuszcza się wstępne nawiercanie litego drewna i materiałów drewnopochodnych wytwarzanych z drewna liściastego. Powierzchnie z twardego drewna należy wstępnie nawiercić zgodnie z ETA 11/0190 (drewno iglaste d = 3,0 mm; drewno twarde d = 3,5 mm).
Średnica znamionowa (d) | 5 mm |
Długość (l) | 70 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 2,6 mm |
Szczegóły łba | Wzmocniony czop wału |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Długość gwintu (lg) | 62 mm |
Średnica rdzenia | 3,3 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z odwrotnym gwintem |
Kąt ostrza | 28 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5,600 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Płyta metalowa, drewno |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!