ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do płyty wiórowej
ASSY 3.0 stal ocynk, pełny gw, łeb pł soczewk AW
WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A3K-4,5X30/27,0
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Gwint asymetryczny – szybsze łączenie
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej
- Gwint pojedynczy
Napęd AW – większa moc
- Optymalne przenoszenie sił
- Bardzo dobre dopasowanie
- Szybka lokalizacja
- Śruba jest pewnie zamocowana
- Prawie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania
- Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.
- Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub
- Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
Wkręty do płyt wiórowych ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego też do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji z drewna, tabele obciążeniowe oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie serwisowej: www.wuerth.de/assy.
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie cienkich blach metalowych na drewno przy wyposażaniu sklepów, wnętrz i w meblarstwie.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 30 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba (dh) | 9 mm |
Wysokość łba (k) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 27 mm |
Średnica rdzenia | 2,7 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 20 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,650 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Uniwersalne |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |