ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do płyty wiórowej

ASSY 3.0 stal ocynk, pełny gw, łeb pł soczewk AW
WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A3K-4,5X60/56,0
ASSY 3.0

Nr art. 0153045060
EAN 4047376868144

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wkręt stworzony specjalnie do mocowania łącznika puszkowego do śruby kotwowej KALTSCHMELZ®.

Łączy drewno bez powodowania pęknięć



Gwint asymetryczny – szybsze łączenie


  • Małe momenty dokręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej

  • Gwint pojedynczy


Napęd AW – większa moc


  • Optymalne przenoszenie sił

  • Bardzo dobre dopasowanie

  • Szybka lokalizacja

  • Śruba jest pewnie zamocowana

  • Prawie bez odkręcania bitu

  • Wysoka stabilność

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu

  • Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania


  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub

  • Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Uwaga

Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.



Wkręty do płyt wiórowych ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego też do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji z drewna, tabele obciążeniowe oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie serwisowej: www.wuerth.de/assy.

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie cienkich blach metalowych na drewno przy wyposażaniu sklepów, wnętrz i w meblarstwie.

Instrukcja

Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.

Średnica znamionowa (d)

4,5 mm

Długość (l)

60 mm

Typ łba

P

Średnica łba (dh)

9 mm

Wysokość łba (k)

3 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Format gwintu

Gwint jednokrotny

Długość gwintu (lg)

56 mm

Średnica rdzenia

2,7 mm

Kształt końcówki

Końcówka z gwintem pierścieniowym

Kąt ostrza

20 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

4,500 g

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka
Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno twarde
LVL
Drewno miękkie

Zakres stosowania

Uniwersalne
Meble
Płyta metalowa, drewno
Złączka
Dekarz

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak