ASSY® 3.0 niklowane Wkręt do drewna
ASSY 3.0 stal nikl. peł. gw., st. pł. końc. AW
WKRĘT-ASSY-ST-SO-AW20-E1J-4X50/44
Nr art. 015434050
EAN 4047376869493
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal niklowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy, końcówka AW
Łączy drewno zamiast je rozłupywać
Gwint asymetryczny — większa prędkość
- Niski moment wkręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do płyt wiórowych
- Gwint pojedynczy, podwójny lub grubozwojny
Końcówka AW – więcej mocy
- Optymalne przenoszenie siły
- Bardzo dokładne pasowanie
- Szybkie ustawianie
- Mocne osadzenie śruby
- Bez efektu wypadania bitu z gniazda
- Wysoka stabilność
- Bez uszkodzeń powłoki śruby
- Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint z pierścieniem/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu wkręcania
- Pierścień na zakończeniu gwintu lub przeciwgwint w znaczny sposób zapobiegają powstawaniu pęknięć
- Pierścień na zakończeniu gwintu: do 4,5 mm
- Przeciwgwint: od 5,0 mm
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
Powierzchnia jest pokryta niklem wyłącznie w celach dekoracyjnych – pokrycie nie chroni przed korozją!
W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb w metalowej płytce.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego też do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.Materiały dodatkowe(X)
W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint.
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 44 mm |
Średnica rdzenia | 2,5 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z gwintem pierścieniowym |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 3,3 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Niklowana |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,880 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie |
Zakres stosowania | Uniwersalne, Meble, Korpus, Złączka |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |