ASSY® 3.0 ocynkowana na żółto Wkręt do drewna

ASSY 3.0,st.oc.na ż.,g.cz.ł.st.pł.h.AW
WKRĘT ASSY-AW30-(A2L)-6X120/70
ASSY 3.0

Nr art. 0170360120
EAN 4047376711334

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu wnętrz i stolarstwie.

Stal ocynkowana na żółto, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka AW



Łączy drewno zamiast je rozłupywać



Frezowanie kieszeni — do wkręcania w dowolnym miejscu!


  • Do drewna i okuć

  • Zminimalizowana możliwość uszkodzenia powierzchni laminowanych

  • Mniej pyłu na powierzchni


Frez młynkowy — ułatwia pracę, redukuje opory wkręcania


  • Zmniejszony moment wkręcania, szczególnie przy długich śrubach

  • Nie uszkadza narzędzi

  • Od średnicy = 5 mm, dł. = 70 mm


Gwint asymetryczny – szybsze łączenie


  • Niski moment wkręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna

  • Gwint podwójny: 3,0–4,5 mm

  • Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm


Końcówka AW – więcej mocy


  • Optymalne przenoszenie siły

  • Bardzo dokładne pasowanie

  • Szybkie ustawianie

  • Mocne osadzenie śruby

  • Prawie bez wykręcania bitu

  • Wysoka stabilność

  • Bez uszkodzeń powłoki śruby

  • Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint z pierścieniem/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi

  • Zmniejszenie momentu wkręcania

  • Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w znaczny sposób zapobiega rozerwaniom

  • Gwint pierścieniowy: 3.0–4,5 mm

  • Gwint przyłączeniowy: 5,0-12,0 mm
Uwaga

Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb metalowej płytce.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów wyposażonych w przeciwgwint lub pierścień do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego też do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaUniwersalne zastosowanie w meblarstwie i stolarstwie do wkręcania dwóch elementów wykonanych z drewna lub metalu w drewno.
InstrukcjaW przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż należy wykonywać bez użycia szydła płaskiego. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint.
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.

Średnica znamionowa (d)

6 mm

Długość (l)

120 mm

Długość gwintu (lg)

70 mm

Typ łba

Łeb stożkowy płaski

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Średnica łba (dh)

12 mm

Wysokość łba (k)

4.4 mm

Końcówka wewnętrzna

AW30

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Frez walcowo-czołowy

Tak

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Średnica rdzenia

3.9 mm

Kształt końcówki

Końcówka z odwrotnym gwintem

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Cynkowana, żółta

Kolor

Żółty

Min./maks. kąt wkręcania

0-90 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie

Zakres stosowania

Roboty ciesielskie, Uniwersalne

Dodatkowe akcesoria

Blokada bitu

Śruba wymagająca dopuszczenia

Tak

Dopuszczenie

ETA-11/0190