ASSY® 3.0 ocynkowana na żółto Wkręt do drewna
ASSY 3.0,st.oc.na ż.,g.cz.ł.st.pł.h.AW
WKRĘT ASSY-AW30-(A2L)-6X130/70
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal ocynkowana na żółto, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka AW
Łączy drewno zamiast je rozłupywać
Frezowanie kieszeni — do wkręcania w dowolnym miejscu!
- Do drewna i okuć
- Zminimalizowana możliwość uszkodzenia powierzchni laminowanych
- Mniej pyłu na powierzchni
Frez młynkowy — ułatwia pracę, redukuje opory wkręcania
- Zmniejszony moment wkręcania, szczególnie przy długich śrubach
- Nie uszkadza narzędzi
- Od średnicy = 5 mm, dł. = 70 mm
Gwint asymetryczny – szybsze łączenie
- Niski moment wkręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna
- Gwint podwójny: 3,0–4,5 mm
- Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm
Końcówka AW – więcej mocy
- Optymalne przenoszenie siły
- Bardzo dokładne pasowanie
- Szybkie ustawianie
- Mocne osadzenie śruby
- Prawie bez wykręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Bez uszkodzeń powłoki śruby
- Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint z pierścieniem/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu wkręcania
- Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w znaczny sposób zapobiega rozerwaniom
- Gwint pierścieniowy: 3.0–4,5 mm
- Gwint przyłączeniowy: 5,0-12,0 mm
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb metalowej płytce.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów wyposażonych w przeciwgwint lub pierścień do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego też do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Materiały dodatkowe(X)
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 130 mm |
Długość gwintu (lg) | 70 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 12 mm |
Wysokość łba (k) | 4,4 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Frez walcowo-czołowy | Tak |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 3,9 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z odwrotnym gwintem |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Kolor | Żółty |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Materiał izolacyjny na krokwie |
Dodatkowe akcesoria | Blokada bitu |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |