ASSY® 4 CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem
WKRĘT-ASSY-STFR-RW20-(A3K)-4,5X45/26
Nr art. 019014545
EAN 4061975679888
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealne przeniesienie mocy dzięki gniazdu RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku bitu
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu
- Mniej zmian bitów, 1 bit do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas wkręcania
- Mniejsze opory oraz mniejsze ryzyko pęknięć podczas wkręcania ze względu na działanie frezu młynkowego
- Wysoki moment niszczący wkrętu minimalizuje ryzyko pęknięcia śruby podczas wkręcania.
- Przesunięcie frezu młynkowego w strefę gwintu ułatwia użytkownikowi pracę i eliminuje ryzyko otarcia palców o frez.
- Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania
Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii powierzchni nośnej gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu
- Ograniczony efekt rozłupywania dzięki frezom żebrowym na ostrzu
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Wysoka wytrzymałość i plastyczność.
- Specjalna obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Aprobata ETA-11/0190
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej
- Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać zapisów Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Materiały dodatkowe(X)
Do łączenia elementów drewnianych
Gwint częściowy umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkrętu znajduje się w dolnym elemencie.
Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bez chromu (VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Nadaje się do stosowania w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku wkrętów od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- W celu zwiększenia efektu łączenia lub oporu podczas dociągania łba zaleca się stosowanie idealnie dopasowanych podkładek ASSY 4
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie wkrętu, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy mocowane, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 45 mm |
Długość gwintu (lg) | 26 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 8,9 mm |
Wysokość łba (k) | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 2,7 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z frezem hilltop |
Kąt ostrza | 28 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL |
Zakres stosowania | Uniwersalne, Meble, Korpus, Złączka, Złączka wewnętrzna |
Pasujące maszyny | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
| Minimalny odstęp w mm dla wkrętów bez nawierconych wstępnie otworów w drewnianych elementach 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° | Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90° | ||||||||||||
| d w mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d w mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) Minimalny odstęp jest określany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 w przypadku nienawierconych wstępnie otworów na gwoździe, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu 2) Minimalny odstęp stosuje się również do średnicy wkrętu ≥ 5 mm w elementach wykonanych z BauBuche (ETA-14/0354) dla grubości elementu t ≥ 7 x d 3) Minimalny odstęp dla obciążenia przyłożonego od 0° < α < 90° względem kierunku ziarna można określić dokładniej zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1, Tab. 8.2 4) Drewniane elementy o średnicy ρk > 500 kg/m3 muszą być zawsze wstępnie nawiercone | |||||||||||||
| Minimalny odstęp w mm dla wkrętów bez nawierconych otworów w drewnianych elementach pk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° | Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) Minimalny odstęp jest określany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 dla nienawierconych wstępnie otworów na gwoździe, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu 2) Minimalny odstęp dla siły przyłożonej od 0° < α < 90° względem kierunku włókien można określić dokładniej zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1. 8.2 | |||||||||||||
| Uwagi | |
| • | Minimalny odstęp jest zdefiniowany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1, Tab. 8.6, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu |
| • | Minimalna grubość połączonych elementów musi być zgodna z ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | W przypadku kombinacji obciążeń ścinających i osiowych należy zastosować minimalny odstęp dla wkrętów i naprężenia ścinającego |
| Odległości od krawędzi w drewnie przy obciążeniu ścinającym | |||||
| Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° | Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90° | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Obciążona powierzchnia czołowa -90° < α < 90° | Nieobciążona powierzchnia czołowa 90 ° < α < 270 ° | Krawędź obciążona 0° < α < 180° | Krawędź nieobciążona 180° < α < 360° | ||
| Minimalny odstęp w mm dla wkrętów w elementach drewnianych | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d w mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Oznaczenie | Informacje ogólne | ||
| α | Kąt pomiędzy osią wkrętu a kierunkiem włókien elementu | • | Wkręty ze stali węglowej mogą być stosowane w klasach użytkowania 1 i 2 |
| t1 | Grubość elementu na końcu | • | W przypadku połączeń z wieloma wkrętami należy przestrzegać liczby skutecznej, nef, zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1, |
| t2 | Element 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (przestrzegać minimalnej grubości elementu) | Gl. (8.17) dla obciążeń ścinających zgodnie z ETA-11/0190, A.2.3.2 dla sił osiowych | |
| Fv,Rk | Charakterystyczna wytrzymałościowa wkrętu na ścinanie, w tym efekt liny | do rozważenia | |
| Fax,Rk | Wytrzymałość właściwa wkrętu w kierunku osiowym (wyciągnięcie gwintu, przeciągnięcie | • | Specyfikacje i wymagania wstępne zgodnie z ETA-11/0190 i DIN EN 1995-1-1 do przestrzegania |
| główki, rozciągnięcie stali) | • | Przy utrzymaniu minimalnej grubości elementu i minimalnych odstępów między śrubami zgodnie z | |
| ℓreq | Wymagana długość wkrętu do osiągnięcia nośności | DIN EN 1995-1-1 i ETA-11/0190, nawiercanie wstępne nie jest konieczne | |
| • | Obliczenia są oparte na ETA-11/0190 i DIN EN 1995-1-1 | ||
| • | W przypadku obciążenia ścinającego zmierzona nośność wynika z Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM Dla | ||
| obciążenia osiowego jest to Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM | |||
| Uwagi | |
| Jeśli odstęp między wkrętami w kierunku włókien, od czoła elementu wynosi co najmniej 25 x d, odstęp od krawędzi nieobciążonej prostopadle względem kierunku włókien może zostać zmniejszony do 3 x d, nawet w przypadku elementów o grubości t < 5 x d | |
| Minimalna grubość połączonych elementów musi być zgodna z ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
| • | W przypadku korzystania z drewna, w którym istnieje ryzyko rozłupywania, połączenia wkrętami powinny być zawsze wstępnie nawiercone |
| • | W przypadku połączeń stal-drewno minimalny odstęp (a1, a2) można pomnożyć przez współczynnik 0,7 |
| W przypadku połączeń drewno-elementy ciesielskie minimalny odstęp (a1, a2) można pomnożyć przez współczynnik 0,85 | |
| • | W przypadku drewnianych elementów z daglezji zielonej minimalne prześwity zgodnie z ziarnem muszą zostać zwiększone o 50% |
| Tabele nośności | |||
| Informacje ogólne | |||
| Nośność określono zgodnie z ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 and DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 dla wkrętów ASSY® baz nawiercania wstępnego i gęstości brutto drewna wynoszącej ρk ≥ 350 kg/m3. Tabele obciążeń przedstawiają szeroki zakres opcji. Dodatkowe opcje pomiarowe są dostępne w oprogramowaniu technicznym Würth. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.wuerth.de/assy. | |||
| Obciążenie łączne | |||
| Wartości wytrzymałości na obciążenia ścinające Fv,Rk w tabeli zostały określone z uwzględnieniem „efektu liny” ΔFv,Rk. W przypadku jednoczesnego działania obciążeń osiowych i bocznych nie można stosować wartości dla obciążeń ścinających wskazanych w tabeli. Jeśli wymagany jest dowód obciążenia łącznego, stosuje się wymagania normy DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), zgodnie z którą Fv, Rk należy uwzględniać bez efektu liny. W tym drugim przypadku można zastosować oprogramowanie techniczne Würth. | |||
| Produkt: | ASSY 4 CSMP | Materiał wkrętu: | Stal hartowana |
| Art. nr: | 0190 1XX XXX | Zabezpieczenie przed korozją: | A3K |
| Zastosowanie: | Drewno/drewno, połączenie z pojedynczą siłą ścinającą | Maksymalna klasa użytkowania: | 2 |
| Gęstość brutto drewna 1/drewna 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Podstawa obliczeń: | ETA-11/0190:2018 |
| Średnica nawiercania zgodnie z ETA-11/0190 w mm | |||||||||
| d w mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Drewno miękkie | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Drewno twarde | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) zgodnie z ekspertyzą 1459 SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| Minimalny odstęp w mm dla wstępnie nawierconych połączeń śrubowych w drewnie, twardym drewnie, BauBuche | |||||||||||||
| Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° | Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90° | ||||||||||||
| d w mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d w mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) Minimalny odstęp jest określany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 dla nawierconych wstępnie otworów na gwoździe, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu 2) Minimalny odstęp z obciążeniem od 0° < α < 90° względem kierunku włókien można określić dokładniej zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1. 8.2 | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Z podkładką/podkładką wpuszczaną | Z podkładką/podkładką wpuszczaną | Z podkładką/podkładką wpuszczaną | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
![]() | Wytrzymałość na wyciąganie Fax,Rk dla połączenia drewno/drewno 90° słojów przy wymaganej minimalnej długości wkrętu ℓreq |
| Minimalny odstęp w mm dla wkrętów w drewnie warstwowego | |||||||||||||
| Powierzchnie boczne | Powierzchnie czołowe | ||||||||||||
| d w mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d w mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Z podkładką/podkładką wpuszczaną | Z podkładką/podkładką wpuszczaną | Z podkładką/podkładką wpuszczaną | ||||||||||||||
| Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
![]() | Wytrzymałość na ścinanie Fv,Rk dla połączenia drewno/drewno 90° względem słojów o wymaganej minimalnej długości wkrętu ℓreq |
| Odległości od krawędzi w drewnie warstwowym przy obciążeniu ścinającym | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Uwagi | |
| • | Wartości odnoszą się do minimalnej grubości elementu 10 x d |
| • | Minimalna głębokość osadzenia wkrętów w przedniej powierzchni drewna warstwowego wynosi 10 x d |
| • | Podobnie należy przestrzegać wymogów producentów elementów z drewna warstwowego |
| Odległości od krawędzi w drewnie przy obciążeniu osiowym | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!