ASSY® 4 CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem

ASSY 4 CSMP stal ocynk. PT łeb pł.-stoż. z fr. gniazdo RW
WKRĘT-ASSY-STFR-RW40-(A3K)-6X300/70

Nr art. 0190160300

EAN 4061975680310

Ceny dostępne po zalogowaniu
ASSY® 4 CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem

Nr art. 0190160300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem do połączeń drewno-drewno lub metal-drewno w meblarstwie, konstrukcjach wewnętrznych lub konstrukcjach drewnianych w pomieszczeniach suchych lub osłoniętych

Idealne przeniesienie mocy dzięki gniazdu RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku bitu

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu

  • Mniej zmian bitów, 1 bit do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas wkręcania


  • Mniejsze opory oraz mniejsze ryzyko pęknięć podczas wkręcania ze względu na działanie frezu młynkowego

  • Wysoki moment niszczący wkrętu minimalizuje ryzyko pęknięcia śruby podczas wkręcania.

  • Przesunięcie frezu młynkowego w strefę gwintu ułatwia użytkownikowi pracę i eliminuje ryzyko otarcia palców o frez.

  • Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania


Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii powierzchni nośnej gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu


  • Ograniczony efekt rozłupywania dzięki frezom żebrowym na ostrzu

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Wysoka wytrzymałość i plastyczność.


  • Specjalna obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Potwierdzenie właściwości

Aprobata ETA-11/0190

Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Obszar zastosowania

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać zapisów Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do łączenia elementów drewnianych


Gwint częściowy umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkrętu znajduje się w dolnym elemencie.



Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bez chromu (VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Nadaje się do stosowania w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • W przypadku wkrętów od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
Instrukcja
  • W celu zwiększenia efektu łączenia lub oporu podczas dociągania łba zaleca się stosowanie idealnie dopasowanych podkładek ASSY 4

  • Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych

  • Aby zapewnić optymalne wykorzystanie wkrętu, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze

  • Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy mocowane, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia

Średnica znamionowa (d)

6 mm

Długość (l)

300 mm

Długość gwintu (lg)

70 mm

Typ łba

CS-MPK

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Średnica łba (dh)

12 mm

Wysokość łba (k)

4,4 mm

Końcówka wewnętrzna

RW40

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Frez walcowo-czołowy

Tak

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Średnica rdzenia

3,9 mm

Kształt końcówki

Końcówka z frezem hilltop

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Min./maks. kąt wkręcania

0-90 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL

Zakres stosowania

Uniwersalne, Konstrukcja drewniana, Konstrukcja elementu, Konstrukcja z paneli drewnianych, Roboty ciesielskie, Złączka wewnętrzna, Materiał izolacyjny na krokwie, Dach

Pasujące maszyny

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Śruba wymagająca dopuszczenia

Tak

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Minimalny odstęp w mm dla wkrętów bez nawierconych wstępnie otworów w drewnianych elementach 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90°
d w mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d w mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Minimalny odstęp jest określany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 w przypadku nienawierconych wstępnie otworów na gwoździe, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu
2) Minimalny odstęp stosuje się również do średnicy wkrętu ≥ 5 mm w elementach wykonanych z BauBuche (ETA-14/0354) dla grubości elementu t ≥ 7 x d
3) Minimalny odstęp dla obciążenia przyłożonego od 0° < α < 90° względem kierunku ziarna można określić dokładniej zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1, Tab. 8.2
4) Drewniane elementy o średnicy ρk > 500 kg/m3 muszą być zawsze wstępnie nawiercone
Minimalny odstęp w mm dla wkrętów bez nawierconych otworów w drewnianych elementach pk ≤ 420 kg/m3
Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Minimalny odstęp jest określany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 dla nienawierconych wstępnie otworów na gwoździe, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu
2) Minimalny odstęp dla siły przyłożonej od 0° < α < 90° względem kierunku włókien można określić dokładniej zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1. 8.2
Odległości od krawędzi w drewnie przy obciążeniu ścinającym
Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90°
Obciążona powierzchnia czołowa
-90° < α < 90°
Nieobciążona powierzchnia czołowa
90 ° < α < 270 °
Krawędź obciążona
0° < α < 180°
Krawędź nieobciążona
180° < α < 360°
Uwagi
Minimalny odstęp jest zdefiniowany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1, Tab. 8.6, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu
Minimalna grubość połączonych elementów musi być zgodna z ETA-11/0190 (A.2.4.3)
W przypadku kombinacji obciążeń ścinających i osiowych należy zastosować minimalny odstęp dla wkrętów i naprężenia ścinającego
Oznaczenie Informacje ogólne
α Kąt pomiędzy osią wkrętu a kierunkiem włókien elementu Wkręty ze stali węglowej mogą być stosowane w klasach użytkowania 1 i 2
t1 Grubość elementu na końcu W przypadku połączeń z wieloma wkrętami należy przestrzegać liczby skutecznej, nef, zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1,
t2 Element 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (przestrzegać minimalnej grubości elementu) Gl. (8.17) dla obciążeń ścinających zgodnie z ETA-11/0190, A.2.3.2 dla sił osiowych
Fv,Rk Charakterystyczna wytrzymałościowa wkrętu na ścinanie, w tym efekt liny do rozważenia
Fax,Rk Wytrzymałość właściwa wkrętu w kierunku osiowym (wyciągnięcie gwintu, przeciągnięcie Specyfikacje i wymagania wstępne zgodnie z ETA-11/0190 i DIN EN 1995-1-1 do przestrzegania
główki, rozciągnięcie stali) Przy utrzymaniu minimalnej grubości elementu i minimalnych odstępów między śrubami zgodnie z
req Wymagana długość wkrętu do osiągnięcia nośności DIN EN 1995-1-1 i ETA-11/0190, nawiercanie wstępne nie jest konieczne
Obliczenia są oparte na ETA-11/0190 i DIN EN 1995-1-1
W przypadku obciążenia ścinającego zmierzona nośność wynika z Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM Dla
obciążenia osiowego jest to Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Minimalny odstęp w mm dla wkrętów w elementach drewnianych
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d w mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Tabele nośności
Informacje ogólne
Nośność określono zgodnie z ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 and DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 dla wkrętów ASSY® baz nawiercania wstępnego i gęstości brutto drewna wynoszącej ρk ≥ 350 kg/m3. Tabele obciążeń przedstawiają szeroki zakres opcji. Dodatkowe opcje pomiarowe są dostępne w oprogramowaniu technicznym Würth. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.wuerth.de/assy.
Obciążenie łączne
Wartości wytrzymałości na obciążenia ścinające Fv,Rk w tabeli zostały określone z uwzględnieniem „efektu liny” ΔFv,Rk. W przypadku jednoczesnego działania obciążeń osiowych i bocznych nie można stosować wartości dla obciążeń ścinających wskazanych w tabeli. Jeśli wymagany jest dowód obciążenia łącznego, stosuje się wymagania normy DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), zgodnie z którą Fv, Rk należy uwzględniać bez efektu liny. W tym drugim przypadku można zastosować oprogramowanie techniczne Würth.
Produkt: ASSY 4 CSMP Materiał wkrętu: Stal hartowana
Art. nr: 0190 1XX XXX Zabezpieczenie przed korozją: A3K
Zastosowanie: Drewno/drewno, połączenie z pojedynczą siłą ścinającą Maksymalna klasa użytkowania: 2
Gęstość brutto drewna 1/drewna 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Podstawa obliczeń: ETA-11/0190:2018
Uwagi
Jeśli odstęp między wkrętami w kierunku włókien, od czoła elementu wynosi co najmniej 25 x d, odstęp od krawędzi nieobciążonej prostopadle względem kierunku włókien może zostać zmniejszony do 3 x d, nawet w przypadku elementów o grubości t < 5 x d
Minimalna grubość połączonych elementów musi być zgodna z ETA-11/0190 (A.2.4.2)
W przypadku korzystania z drewna, w którym istnieje ryzyko rozłupywania, połączenia wkrętami powinny być zawsze wstępnie nawiercone
W przypadku połączeń stal-drewno minimalny odstęp (a1, a2) można pomnożyć przez współczynnik 0,7
W przypadku połączeń drewno-elementy ciesielskie minimalny odstęp (a1, a2) można pomnożyć przez współczynnik 0,85
W przypadku drewnianych elementów z daglezji zielonej minimalne prześwity zgodnie z ziarnem muszą zostać zwiększone o 50%
Średnica nawiercania zgodnie z ETA-11/0190 w mm
d w mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Drewno miękkie 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Drewno twarde 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) zgodnie z ekspertyzą 1459 SWG ASSY BauBuche
Minimalny odstęp w mm dla wstępnie nawierconych połączeń śrubowych w drewnie, twardym drewnie, BauBuche
Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 0 ° Kąt między kierunkiem obciążenia, a kierunkiem włókien α = 90°
d w mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d w mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Minimalny odstęp jest określany zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 dla nawierconych wstępnie otworów na gwoździe, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu
2) Minimalny odstęp z obciążeniem od 0° < α < 90° względem kierunku włókien można określić dokładniej zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1. 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Z podkładką/podkładką wpuszczaną Z podkładką/podkładką wpuszczaną Z podkładką/podkładką wpuszczaną
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Wytrzymałość na wyciąganie Fax,Rk dla połączenia drewno/drewno 90° słojów przy wymaganej minimalnej długości wkrętu ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Z podkładką/podkładką wpuszczaną Z podkładką/podkładką wpuszczaną Z podkładką/podkładką wpuszczaną
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Minimalny odstęp w mm dla wkrętów w drewnie warstwowego
Powierzchnie boczne Powierzchnie czołowe
d w mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d w mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Wytrzymałość na ścinanie Fv,Rk dla połączenia drewno/drewno 90° względem słojów o wymaganej minimalnej długości wkrętu ℓreq
Odległości od krawędzi w drewnie warstwowym przy obciążeniu ścinającym
Uwagi
Wartości odnoszą się do minimalnej grubości elementu 10 x d
Minimalna głębokość osadzenia wkrętów w przedniej powierzchni drewna warstwowego wynosi 10 x d
Podobnie należy przestrzegać wymogów producentów elementów z drewna warstwowego
Odległości od krawędzi w drewnie przy obciążeniu osiowym
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kąt wkręcania 45/60 stopni

TRÓJKĄT-PROW-ASSY-60 / 45 ST-200X120X30

Łatwy w montażu kątownik do szybkiego i precyzyjnego montażu kątowego długich wkrętów do drewna ASSY pod kątem 45 lub 60 stopni
x 2 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podkładka ocynkowana

PODKŁADKA-CS-(A3K)-6,5X22

Zwiększa efektywny docisk wkrętów z łbem płasko stożkowym.
x 200 szt.
Płaska ocynkowana na niebiesko podkładka / podkładka wpuszczana

WSH-CS-(A3K)-D6,5

Do zwiększania odporności na przebicie łba śrub z łbem stożkowym płaskim pod kątem 90°
x 200 szt.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L25MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L50MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L120MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.