ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
WKRĘT-ASSY-P-CSMP-RW40-(A3K)-8X110/50
ASSY 4 P CSMP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Średnica znamionowa 2 | 8 mm |
Długość (l) | 110 mm |
Długość gwintu (lg) | 50 mm |
Typ łba | CSK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 18.5 mm |
Wysokość łba (k) | 2.8 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Gwint częściowy, gwint pod łbem |
Frez walcowo-czołowy | Tak |
Długość wałka | 33 mm |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 5.3 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z frezem hilltop |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | OSB, Sklejka, Glulam (BSH), Drewno konstrukcyjne (KVH) |
Zakres stosowania | Podwajanie desek, Klejenie za pomocą prasy śrubowej, Połączenia metal-drewno, Połączenie krokiew-płatew, Podwójny wspornik |
Pasujące maszyny | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!