ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW

ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
WKRET-ASSY-P-CSMP-RW40-(A3K)-8X80/32
ASSY 4 P CSMP

Nr art. 0190440808
EAN 4065746086578

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Special partial thread screw with underhead thread with tightening effect for flat, close-to-edge and high-load-bearing wood-wood and steel-wood connections with no gap in interior finishing or timber construction in dry indoor areas or damp areas
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d)

8 mm

Średnica znamionowa 2

8 mm

Długość (l)

80 mm

Długość gwintu (lg)

32 mm

Typ łba

CSK

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Średnica łba (dh)

18.5 mm

Wysokość łba (k)

2.8 mm

Końcówka wewnętrzna

RW40

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Gwint częściowy, gwint pod łbem

Frez walcowo-czołowy

Nie

Długość wałka

21 mm

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Średnica rdzenia

5.3 mm

Kształt końcówki

Końcówka z frezem hilltop

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Min./maks. kąt wkręcania

0-90 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

OSB, Sklejka, Glulam (BSH), Drewno konstrukcyjne (KVH)

Zakres stosowania

Podwajanie desek, Klejenie za pomocą prasy śrubowej, Połączenia metal-drewno, Połączenie krokiew-płatew, Podwójny wspornik

Pasujące maszyny

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Śruba wymagająca dopuszczenia

Tak

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit RW®

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L25MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4)

UCHWYT SZYB.DO GROT.M.1/4X1/4 DL.51

Uchwyt szybkowymienny
x 1 szt.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L50MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA (ABS 18 POWER)-2X5AH

MASTER M-CUBE
Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wood connector WC-DT

ŁĄCZNIK-WC-DT-150X68X25

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of solid wood or CLT wall, roof and ceiling elements.
x 60 szt.
Wood connector WC-BC

ŁĄCZNIK-WC-BC-50X50X22

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).
x 60 szt.