ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

ASSY-D stal ocynkowana, łeb płasko-soczewkowy AW
WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW40-(A2K)-8X70/60

Nr art. 0153020801
EAN 4052703541249

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy

Wkręt bez końcówki wiertarskiej, przeciwgwint lub gwint pierścieniowy


Większa nośność wtyku



Napęd AW:


  • Optymalne przeniesienie siły

  • Doskonałe dopasowanie

  • Pewne osadzenie wkrętu

  • Wysoka stabilność


Gwint asymetryczny


Niski moment wkręcania, duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0190 (dla wkrętów samogwintujących jako łączników do drewna)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wkręt do kołka do:


  • 91 Kołek nylonowy

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 Kołek ZEBRA Shark

  • 64 kołek do ścian z pustych z tworzywa sztucznego W-KH

  • 73 kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS

  • 74 lekki kołek konstrukcyjny W-KL

  • 74.1 kołek do izolacji W-ID

  • 75 kołek do gazobetonu W-GB


Uniwersalny wkręt do płyty wiórowej


Meble, płyty bazowe, szalunki, elementy konstrukcyjne itp.



ASSY-D ze stali ocynkowanej można używać w suchych pomieszczeniach wewnętrznych

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d)

8 mm

Długość (l)

70 mm

Długość gwintu (lg)

60 mm

Średnica łba (dh)

15.6 mm

Wysokość łba (k)

5.1 mm

Końcówka wewnętrzna

RW40

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka, Kołek, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie

Zakres stosowania

Roboty ciesielskie

Typ łba

P

Średnica rdzenia

5.3 mm

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Kształt końcówki

Końcówka

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW40 J.FIOLET 1/4 DL.50MM

E 6.3 (1/4")