ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych
ASSY-D stal ocynkowana z łbem płasko stożkowym AW
WKRET ASSY-HO-AW40-(A2K)-8X70/60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręt do kołka ASSY-D bez końcówki wiertarskiej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego
Większa nośność kołków
Napęd AW:
- Optymalne przenoszenie sił
- Bardzo dobre dopasowanie
- Śruba jest pewnie zamocowana
- Wysoka stabilność
Frezowane kieszenie
Nadaje się do mocowania drewna i osprzętu, praktycznie nie ma uszkodzeń materiałów powlekanych
Gwint asymetryczny
Niski moment wkręcania, duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
Europejska aprobata techniczna ETA-11/0190 (dla wkrętów samogwintujących jako łączników do drewna)
Materiały dodatkowe(X)
Wkręt do kołka do:
- 91 kołek nylonowy
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 Kołek ZEBRA Shark
- 64 kołek do pustych przestrzeni z tworzywa sztucznego W-KH
- 73 kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS
- 74 lekka zatyczka W-KL
- 74.1 kołek do izolacji W-ID
- 75 kołek do gazobetonu W-GB
Uniwersalny wkręt do płyty wiórowej
Meble, listwy przypodłogowe, obudowy, elementy konstrukcyjne itp.
ASSY-D ze stali ocynkowanej można używać w suchych pomieszczeniach
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Długość (l) | 70 mm |
Długość gwintu (lg) | 60 mm |
Średnica łba (dh) | 15 mm |
Wysokość łba (k) | 14,75 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Dach |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica rdzenia | 5,3 mm |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Kształt końcówki | Końcówka |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |