ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

ASSY-D stal ocynkowana z łbem płasko stożkowym AW
WKRET ASSY-HO-AW40-(A2K)-8X80/70

Nr art. 0151020802
EAN 4052703527052

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski

Wkręt do kołka ASSY-D bez końcówki wiertarskiej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego


Większa nośność kołków



Napęd AW:


  • Optymalne przenoszenie sił

  • Bardzo dobre dopasowanie

  • Śruba jest pewnie zamocowana

  • Wysoka stabilność


Frezowane kieszenie


Nadaje się do mocowania drewna i osprzętu, praktycznie nie ma uszkodzeń materiałów powlekanych



Gwint asymetryczny


Niski moment wkręcania, duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0190 (dla wkrętów samogwintujących jako łączników do drewna)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wkręt do kołka do:


  • 91 kołek nylonowy

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 Kołek ZEBRA Shark

  • 64 kołek do pustych przestrzeni z tworzywa sztucznego W-KH

  • 73 kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS

  • 74 lekka zatyczka W-KL

  • 74.1 kołek do izolacji W-ID

  • 75 kołek do gazobetonu W-GB


Uniwersalny wkręt do płyty wiórowej


Meble, listwy przypodłogowe, obudowy, elementy konstrukcyjne itp.



ASSY-D ze stali ocynkowanej można używać w suchych pomieszczeniach

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d)

8 mm

Długość (l)

80 mm

Długość gwintu (lg)

70 mm

Średnica łba (dh)

15 mm

Wysokość łba (k)

14,75 mm

Końcówka wewnętrzna

AW40

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka
Kołek
Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno twarde
LVL
Drewno miękkie

Zakres stosowania

Dach
Kołek
Konstrukcja elementu
Konstrukcja drewniana
Konstrukcja z paneli drewnianych
Roboty ciesielskie

Typ łba

Łeb stożkowy płaski

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Średnica rdzenia

5,3 mm

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Kształt końcówki

Końcówka

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Spełnia wymogi RoHS

Tak