ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

ASSY-D stal ocynkowana, łeb płasko-soczewkowy AW
WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A2K-5X60/53

Nr art. 0153020505
EAN 4052703541133

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy

Wkręt bez końcówki wiertarskiej, przeciwgwint lub gwint pierścieniowy


Większa nośność wtyku



Napęd AW:


  • Optymalne przeniesienie siły

  • Doskonałe dopasowanie

  • Pewne osadzenie wkrętu

  • Wysoka stabilność


Gwint asymetryczny


Niski moment wkręcania, duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0190 (dla wkrętów samogwintujących jako łączników do drewna)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wkręt do kołka do:


  • 91 Kołek nylonowy

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 Kołek ZEBRA Shark

  • 64 kołek do ścian z pustych z tworzywa sztucznego W-KH

  • 73 kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS

  • 74 lekki kołek konstrukcyjny W-KL

  • 74.1 kołek do izolacji W-ID

  • 75 kołek do gazobetonu W-GB


Uniwersalny wkręt do płyty wiórowej


Meble, płyty bazowe, szalunki, elementy konstrukcyjne itp.



ASSY-D ze stali ocynkowanej można używać w suchych pomieszczeniach wewnętrznych

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d)

5 mm

Długość (l)

60 mm

Długość gwintu (lg)

53 mm

Średnica łba (dh)

10 mm

Wysokość łba (k)

9,75 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka
Kołek
Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno twarde
LVL
Drewno miękkie

Zakres stosowania

Płyta metalowa, drewno
Dach
Kołek
Konstrukcja elementu
Konstrukcja drewniana
Złączka wewnętrzna

Typ łba

P

Średnica rdzenia

3,2 mm

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Kształt końcówki

Końcówka

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.50MM

E 6.3 (1/4")