ASSY® FBS Budowa okien i mocowania przykręcane

ASSY FBS, st ocynk, pełny gw, łeb stożk soczewk AW
WKR.ASSY SP.LEB AW20 OC.4X45
ASSY 3.0 FBS

Nr art. 017054045
EAN 4047376865112

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalny łeb z rowkami ustalającymi sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla całej drewnianej ramy okna i meblarstwa.

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, pełny gwint, łeb stożkowo-soczewkowy, napęd AW.



Łączy drewno bez powodowania pęknięć



Specjalny łeb stożkowy płaski o średnicy Ø 7,2 mm lekko uniesiony i z żebrami pod łbem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.


  • Dzięki specjalnemu kształtowi łba dobrze pasuje on do kształtu złącza

  • Dzięki żeberkom hamujących pod łbem, można zapobiec przekręceniu wkrętów w złączce


Maszynowy system napędu AW


  • Lepsze przeniesienie siły

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Największa możliwa powierzchnia styku


Niesymetryczny gwint wejściowy z ostrą końcówką.


  • Szybkie wiercenie i precyzyjne rozmieszczenie

  • Niski moment wkręcania wydłuża żywotność maszyny obróbczej i wkładki

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej


Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania


  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub

  • Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Uwaga

Do stosowania tylko wewnątrz budynków! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY ze stali nierdzewnej.


W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie za pomocą szydła płaskiego.

ETA-11/0190

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalny łeb z rowkami ustalającymi sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla całej drewnianej ramy okna i meblarstwa.

Instrukcja

W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Średnica znamionowa (d)

4 mm

Długość (l)

45 mm

Średnica łba (dh)

7.2 mm

Wysokość łba (k)

2.8 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Długość gwintu (lg)

37 mm

Typ łba

Łeb stożkowo-soczewkowy

Szczegóły łba

Żebra ograniczające

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt gwintu

Gwint jednokrotny

Średnica rdzenia

2.5 mm

Kształt końcówki

Końcówka z gwintem pierścieniowym

Kolor

Srebrny

Masa produktu (jednej sztuki)

2.700 g

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Sklejka, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie

Zakres stosowania

Okna, Złączka, Meble

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM

C 6,3 (1/4 cala)
x 1 szt.
Bit AW®

BIT-AW20-5/16IN-L32MM

C 8.0 (5/16")