ASSY® Izotop Wkręt do drewna
ASSY Isotop stal ocynkowana łeb gniazdowy AW
WKRĘT ASSY-ISOTOP-HO-AW40-(A3K)-8X330/60
ASSY ISOTOP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal, ocynkowana na niebiesko, gwint podwójny, łeb walcowy, napęd AW
Łeb:
Mały łeb walcowy — idealny do zagłębiania w drewnie
Gwint:
Gruby, pojedynczy, asymetryczny gwint skraca czas wkręcania o 30%
Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie:
Umożliwia łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem redukującym tarcie
Końcówka z odwrotnym gwintem:
•Zmniejsza skłonność drewna do pękania
•Zmniejszenie momentu dokręcenia
Napęd AW:
- Optymalne centrowanie
- Największa możliwa powierzchnia przylegania końcówek oznaczająca brak sił wypychających
Zestawy/produkty zamienne:
- ASSY 3.0 SK
- ASSY plus FT
ASSY Izotop przykręca się do krokwi na przykład przez listwy zabezpieczające i izolację bez wstępnego nawiercania. W przypadku bardzo suchego drewna (np. renowacja starych budynków) zaleca się wstępne nawiercenie listew mocujących na 8 mm.
Aby uzyskać spersonalizowane zalecenia strukturalne, można zastosować oprogramowanie do wymiarowania drewna firmy Würth. Należy wykorzystać ten wzór do łatwego wyliczenia długości wkrętu (określonej w mm).
ETA–11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie warstwy izolacyjnej do dachów szczytowych z izolowanymi krokwiami oraz pokryć fasadowych do warstw izolacji.
Zastosowania dachowe 1
- Z miękką izolacją < 0,06 N/mm2
Do miękkiej izolacji o odporności na nacisk poniżej 0,06 N/mm2 na przykład włókna szklanego, wełny mineralnej, izolacji pochodzenia zwierzęcego lub ekologicznego/roślinnego = należy stosować wkręcanie naprzemienne pod kątem 60° względem osi krokwi.
Zastosowania dachowe 2
- W przypadku izolacji odpornej na nacisk > 0,06 N/mm2
Do izolacji antypoślizgowej o odporności na nacisk powyżej 0,06 N/mm2 na przykład pianek poliuretanowych (PUR) lub pianek polistyrenowych (PDS) = należy stosować wkręcanie równoległe pod kątem 60° względem osi krokwi.
Obliczanie wymaganej długości śruby:
- Grubość listew mocujących w mm
- + grubość izolacji w mm
- + grubość pokładu w mm
- + 60 mm głębokość wkręcania
Wynik pośredni w mm x współczynnik 1,15
- Wynik końcowy w mm
- Użyć następnej najdłuższej długości śruby
Dodatkowa dokumentacja dotycząca produktu:
- Oprogramowanie do wymiarowania drewna firmy Würth (dostępne online lub jako plik do pobrania do pracy offline)
- Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
- Arkusz danych dotyczących izolacji znajdującej się nad krokwiami
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Średnica znamionowa 2 | 10 mm |
Długość gwintu (lg) | 59 mm |
Długość gwintu główki | 70 mm |
Długość (l) | 330 mm |
Typ łba | Łeb walcowy |
Średnica łba (dh) | 11,1 mm |
Wysokość łba (k) | 9 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Podwójny gwint |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 5,3 mm |
Średnica rdzenia gwintu głowicy | 6,3 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z odwrotnym gwintem |
Materiał | Stal niehartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 95,330 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Materiał izolacyjny na krokwie |
Dodatkowe akcesoria | Szablon do śrub do płyt wiórowych ASSY ® ISOTOP |
Dodatkowe artykuły | Oprogramowanie do wymiarowania, nr art. 0990903002; arkusze danych dot. materiałów izolacyjnych na krokwie; bity AW nr art. 0614... |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!