ASSYplus 4 Kombi stal ocynkow FT łeb sześciokąt RW
ASSYplus 4 Kombi stal ocynkow FT łeb sześciokąt RW
WKRĘT-ASSY-COMB-VG-RW40-(A3K)-8X120/107
ASSYPLUS VG 4 COMBI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Długość (l) | 120 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Wysokość łba (k) | 4,5 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 12 |
Końcówka wewnętrzna | RW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 107 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) | 107 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Średnica rdzenia | 5 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!