ASSY®plus A2 Wkręt do parkietów
AW ASSYplus stl nrdz tar A2,npeł gw, łb st-pł AW
WK-ASSY-PLUST-CTRHD-A2-AW20-5,5X45/23
ASSYPLUS 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wydajności wiertła do drewna. Zapobiegają także pękaniu drewna.
Czyste i łatwe zagłębianie
Czyste i łatwe zagłębianie małego łba zagłębianego dzięki małej średnicy. Frezy kieszeniowe pod łbem zbierają wystające odłamki. Jednak w przypadku tropikalnego drewna twardego, zaleca się zagłębianie powierzchni, ponieważ te rodzaje drewna cechują bardzo krótkie odłamki.
Niezwykle trwała
Wał rowkowy zapewnia dodatkową wytrzymałość wkrętu, ponieważ austenitycznej stali nierdzewnej (A2/A4) nie można hartować. To rozwiązanie dosłownie eliminuje możliwość ścięcia wkrętu.
Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie mocy
Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
Wkręcanie płyt na patio z twardego drewna
W przypadku twardego drewna konieczne jest przeprowadzenie wstępnych testów. Konieczne może być wstępne nawiercenie drewna w zależności od gęstości i poziomu wilgotności drewna. Zaleca się używanie urządzenia roboczego z małą prędkością.
W przypadku używania tych wkrętów należy postępować zgodnie ze specyfikacjami ETA-11/0190.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Materiały dodatkowe(X)
W poniższej tabeli ISER (Niemieckie biuro informacji w zakresie stali nierdzewnej do różnych zastosowań, www.edelstahl-rostfrei.de, arkusz informacji 828) można znaleźć zestawienie różnorodnych zastosowań stali nierdzewnej. Z uwagi na warunki atmosferyczne zaleca się stosowanie stali nierdzewnej (np. materiał nr 1.4016) wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz pod warunkiem znacznych ograniczeń. Dlatego do użytku na zewnątrz budynków zalecamy wyłącznie austenityczną stal nierdzewną. Stal nierdzewna A4 nadaje się w szczególności do użytku w środowiskach przemysłowych oraz na wybrzeżach.
Średnica znamionowa (d) | 5,5 mm |
Długość (l) | 45 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 23 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 27,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 7,7 mm |
Wysokość łba (k) | 3,4 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z wałem |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Średnica rdzenia | 3,6 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Obszar zewnętrzny |
Dodatkowe akcesoria | Pogłębiacz z ogranicznikiem głębokości |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4,292 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!