ASSY®plus P Wkręt do płyty wiórowej
ASSYplus P st ocynk, blacha, łeb stożk soczewk AW
WKRET-ASSY-PLUS-P-3,5X50/20
ASSYPLUS 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gwint pod łbem
- Maksymalne połączenie zapobiega powstawaniu przerw między komponentami
- Łeb płasko stożkowy nie jest za bardzo zagłębiany, jak w przypadku konwencjonalnego wkrętu do płyty wiórowej
- Zwiększony nadmierny moment obrotowy
Końcówka centrująca
Precyzyjne pozycjonowanie
Krawędzie wiercące skrawające
Doskonała wydajność wiercenia, tak jak w przypadku wiertła do drewna
Napęd AW
- Maksymalne przeniesienie mocy
- Wysoka stabilność
Łeb płasko stożkowy i krawędzie frezujące
Proste i czyste pogłębianie
Asymetryczny gwint gruby
- Proste wkręcanie
- Krótki czas przetwarzania
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 3,5 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 20 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 23,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 75 stopni |
Szczegóły łba | Frezowane żebra |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Wysokość łba (k) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Gwint częściowy, gwint pod łbem |
Długość wałka | 16 mm |
Konstrukcja | Z wałem |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica znamionowa 2 | 4 mm |
Średnica rdzenia | 2,1 mm |
Średnica rdzenia gwintu głowicy | 2,5 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Deski podłogowe |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,276 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |