ASSY®plus mosiądzowane Wkręt do płyty wiórowej
ASSYplus top head, 60°, mosiądzowane AW gwcz
WK-ASSY-PLUS-LRSDSCS-DBIT-AW10-(D1J)-3X4
ASSYPLUS 3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wydajności wiertła do drewna. Zapobiegają także pękaniu drewna.
Szybkie wkręcanie
Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.
Czyste i proste zagłębianie
Przedłużone przeciwgwinty ułatwiają czyszczenie i proste zagłębianie śruby.
Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przeniesienie mocy
Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. sześciokątnych wkrętów do drewna ASSY D zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji z drewna, tabele obciążeniowe oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie serwisowej: www.wuerth.de/assy.
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie listew przyściennych oraz listew przyszybowych w wyposażeniu sklepów i wnętrz.
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 3 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 19 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 22,5 mm |
Typ łba | Łeb do płyt wiórowych 60 stopni |
Szczegóły łba | Frezowane żebra |
Średnica łba (dh) | 5,25 mm |
Wysokość łba (k) | 3,55 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW10 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z wałem |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Średnica rdzenia | 2,05 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Mosiądzowana |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Meble |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,500 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |