ASSY®plus niklowane Wkręt do płyty wiórowej
ASSYplus Top Head, 60 stopni, niklowane AW, gwcz
WK-ASSY-PLUS-LRSDSCS-DBIT-AW10-(E1J)-3X2
ASSYPLUS 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal nierdzewna A2, mały łeb typu Top Head 60°, częściowy gwint, wiertło z ostrzem centrującym, napęd AW
Precyzyjne pozycjonowanie, bez uszkodzeń materiału
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wydajności wiertła do drewna. Zapobiegają także kłopotliwemu rozłupywaniu i pękaniu drewna.
Szybkie wkręcanie
Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.
Łatwe i czyste zagłębianie
Łatwe i czyste zagłębienie łba dzięki przedłużonemu przeciwgwintowi.
Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie siły
Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do łba śruby Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. sześciokątnych wkrętów do drewna ASSY D zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji z drewna, tabele obciążeniowe oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie serwisowej: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie listew przyściennych i listew przyszybowych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. Wkręcając w twarde drewno, należy wstępnie nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Średnica znamionowa (d) | 3 mm |
Długość (l) | 25 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 11 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 14,5 mm |
Typ łba | Łeb do płyt wiórowych 60 stopni |
Szczegóły łba | Frezowane żebra |
Średnica łba (dh) | 5,25 mm |
Wysokość łba (k) | 3,55 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW10 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z wałem |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Średnica rdzenia | 2,05 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Niklowana |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Meble |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,940 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!