ASSY®plus z gwintem pełnym, łeb płasko-stożkowy z frezem kieszeniowym Wkręt do drewna
ASSYplus VG, st oc, p gw, łeb pł st z fr kiesz AW
ASSYPLUS VG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonałe rozwiązanie do wzmacniania konstrukcji (docisk poprzeczny i naprężanie poprzeczne) w przypadku belek i statycznego połączenia drugiej warstwy drewnianej.
- Łeb stożkowo-płaski z frezem kieszeniowym idealnie nadaje się do wzmacniania docisku poprzecznego i połączeń metalowych.
- Bardzo duża odporność na obciążenia
- Bardzo krótkie odległości krawędzi (jako wstępnie nawiercone)
- Opcjonalnie dopuszczalne jest wiercenie wstępne
- Kąt wkręcania 0°–90°
- Aprobata dla drewna twardego, KERTO/LVL, drewna warstwowego klejonego i innych materiałów drewnianych
- Szeroka gama produktów od 8 x 120 mm do 12 x 600 mm
Ostrze samowiercące:
Skrajnie małe dopuszczalne odległości od krawędzi 3xd - d = 8–60 mm; brak potrzeby wstępnego nawiercania, drewno nie rozłupuje się i nie pęka
Gwint:
Symetryczny gwint pełny do rozwiązań wymagających dużej odporności na obciążenia. Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie: Umożliwia łatwe wkręcanie i zmniejsza moment wkręcania.
Łeb płasko-stożkowy z frezem kieszeniowym
- Rozwiązanie do połączeń śrubowych łączących elementy stalowe
- Idealne do bocznego wzmacniania ściskania łożysk
- Zalecenie: Łączenie z podkładką kątową 45°
Napęd AW®
- Lepsze przeniesienie siły
- Optymalne centrowanie
- Duża trwałość
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu powłoki powierzchniowej
Materiał:
Stal o dużej wytrzymałości na momenty niszczące/ocynkowana, pasywowana na niebiesko
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej.
Dostępne dokumenty robocze:
- Jednoznaczne tabele obliczeniowe dla różnych zastosowań standardowych. Kopię można uzyskać w serwisach na stronie internetowej!
- Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA–11/0190
Materiały dodatkowe(X)
Wkręty z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym o pełnym gwincie ASSY plus nadają się do uniwersalnego stosowania w nowych konstrukcjach i renowacjach. Doskonale sprawdzają się przy wzmacnianiu połączeń, wzmacnianiu docisku poprzecznego lub wzmacnianiu naprężenia poprzecznego w konstrukcjach drewnianych, stolarstwie, budownictwie mieszkalnych z drewna i konstrukcjach elementów.
Połączenia metal/drewno
Połączenia drewno/metal bywają nieodzownym elementem współczesnych konstrukcji drewnianych. Połączenia ścinane z wykorzystaniem wkrętów ASSY plus o pełnym gwincie pozwalają na przenoszenie większych sił. Bardzo precyzyjne przeniesienie mocy sprawia, że szczególnie dobrze nadaje się do tego łeb płasko-stożkowy z frezem kieszeniowym. Podkładka kątowa 45° w połączeniu z wkrętami z łbem płasko-stożkowy z frezem kieszeniowym o gwincie pełnym ASSY plus to idealne rozwiązanie łagodnego przenoszenia sił i do tworzenia wydajnych połączeń statycznych.
Wzmocnienie docisku poprzecznego podparciem podkładkowym
Dzięki podparciu podkładowemu ASSY plus o pełnym gwincie absorbuje przenoszoną siłę ściskającą. Łeb w połączeniu z gwintem wkrętu wprowadza siłę na wkręty za pośrednictwem pośredniej płyty stalowej i rozprowadza ją równomiernie na wszystkie śruby z gwintem pełnym w całym przekroju konstrukcji drewnianej. Pozwala to na zwiększenie nośności wspornika i uniknięcie siły ściskającej w przekroju konstrukcji drewnianej.
Ogólne wzmocnienia docisku poprzecznego/rozciągania poprzecznego
Siły ściskające i naprężające, które występują w drewnie mają niską wartość. Wkręty z gwintem pełnym ASSY plus umożliwiają zwiększenie poprzecznych sił ściskających i rozciągających w drewnie, a w efekcie zużycie mniejszej ilości drewna i bardziej wydajne projektowanie konstrukcji.
Wzmocnienie naprężenia poprzecznego, wycięcia i otwory
Możliwość szybkiego i niezawodnego wzmocnienia w celu uniknięcia awarii sklejonych elementów więźby lub innych podpór poprzez przekroczenie siły rozciągania drewna dzięki wykorzystaniu ASSY plus o pełnym gwincie. W porównaniu do standardowych wzmocnień, takich jak wklejane pręty gwintowane lub wzmocnienia belek bocznych za pomocą paneli z materiałów drewnopochodnych, takie rozwiązanie jest atrakcyjne wizualnie i znacznie skraca czas montażu.
Wzmocnienie naprężenia poprzecznego za pomocą wkrętu ASSY plus o pełnym gwincie w przypadku łączenia belek głównych i pomocniczych z odlewanymi elementami metalowymi:
Słabym punktem łączenia głównych i pomocniczych belek z odlewanymi elementami metalowymi jest górny, środkowy rząd gwoździ łączących (niebezpieczeństwo pęknięcia). Wzmocnienie naprężenia poprzecznego głównej belki za pomocą wkrętu ASSY plus z pełnym gwintem w obszarze wieszaka belki może wyeliminować ryzyko uszkodzenia poprzecznego.
Połączenie głównej/pomocniczej belki nośnej
Do tej pory połączenia belki głównej/pomocniczej wykonuje się za pomocą odlewanych elementów metalowych, takich jak okucia do belek lub ukryte łączniki belek, których montaż zajmuje dużo czasu. Wkręty ASSY plus z gwintem pełnym to niewidoczna alternatywa, która zapewnia oszczędność czasu. Dzięki wkręceniu wkrętu ASSY plus z gwintem pełnym pod kątem 45° wkręt pochłania siły poprzeczne połączenia. Idealne rozwiązanie do następujących zastosowań: Szablon ustawień wkręcania FT-fix.
Fałszywa krawędź i wzmocnienie wsparcia poprzecznego
Często zachodzi potrzeba wzmocnienia istniejących belek lub krokwi, szczególnie podczas renowacji starych budynków. Dla wzmocnień w formie fałszywej krawędzi i belki wsparcia poprzecznego wkręt ASSY plus z gwintem pełnym stanowi wydajną, oszczędną technologię zwiększenia nośności belek i ograniczania ugięcia.
prefabrykowana konstrukcja domu / konstrukcja szkieletu drewnianego
ASSY plus z gwintem pełnym to także optymalne rozwiązanie problemu w obszarze budowy domów z prefabrykatów. Dzięki zastosowaniu gwintu pełnego wkręt może absorbować znacznie większe naprężenie, nacisk i obciążenie ścinające. Dzięki temu wytrzymałość połączenia nie jest ograniczana przez przekraczanie odporności łba na przeciąganie. Ostrze samowiercące gwarantuje, że struktura niższego rzędu nie rozdziela się ani nie pęka podczas wkręcania z zachowaniem małych odległości od krawędzi, do czego dochodzi często w przypadku wkrętów bez ostrza samowiercącego.
Połączenie krokiew-płatew
Stosowane obecnie kotwy na połączeniu krokiew-płatew wymagają czasochłonnego montażu i cechuje je mała nośność. Wkręt ASSY plus o gwincie pełnym stanowi zatem skuteczną alternatywę, która skraca czas montażu. Wkręt ASSY plus o gwincie pełnym eliminuje słabe punkty istniejących rozwiązań z wykorzystaniem wkrętu z łbem stożkowym płaskim ASSY 3.0 lub ASSY 3.0 SK z łbem przeciąganym. Uzyskuje się w ten sposób trwałe połączenie nawet w przypadku wyschnięcia i skurczenia się elementów drewnianych.
Łączenie płatwi
Podczas budowania budynków handlowych i przemysłowych płatwie wspierające krokwie tworzy się najczęściej w formie płatwi łączących. Do utworzenia belek wielokierunkowych wykorzystuje się połączenia bazujące na belkach jednokierunkowych. Zwiększa się tym samym nośność, co pozwala na zastosowanie materiałów o mniejszym przekroju. Umożliwia to szybkie i łatwe utworzenie połączenia. Wkręt ASSY SK (konsolidujący) i, zależnie od obciążenia, wkręty ASSY plus o gwincie pełnym, o średnicy 6 lub 8 mm, wkręca się pod kątem prostym w każdym punkcie połączeniowym. Nie ma potrzeby wstępnego nawiercania. Pozwala to na stosowanie małych przekrojów elementów drewnianych dzięki małym odległościom wkręcania wkrętów ASSY plus o gwincie pełnym od krawędzi. W porównaniu do montażu na kołku wciskanym eliminuje się skomplikowaną procedurę ustawiania kotew i śrub, która wymaga dokręcania śrub i nakrętek w odpowiedniej kolejności. Wydajna wiertarka bezprzewodowa to wszystko, co jest potrzebne do montażu śrub.
Belki podstawowe/belki krawędziowe
W przypadku projektowania domów o budowie opartej na drewnianej ramie ściany wznoszono często dla całego piętra. Z tego względu belki sufitowe układano w każdym przypadku na ramie ściany piętra poniżej. W rezultacie belka wchodziła w strefę uszczelnienia powietrznego i w izolację zewnętrzną ścian. Oznaczało to coraz większą tendencję do wznoszenia ścian poprzecznych powyżej poziomu piętra. Krawędziowe mocowanie belek za pomocą wkrętów ASSY plus z gwintem pełnym pozwala obecnie na szybkie, wydajne i łatwe mocowanie belek podstawowych/belek krawędziowych zabezpieczających sufit za pomocą prostego połączenia ścinanego. W tej wersji konstrukcyjnej można również wykorzystać szablon wkręcania FT-fix do regulowania kąta wkręcania i odstępów między wkrętami.
Renowacja wsporników
Trudno znaleźć stary budynek z sufitem opartym na drewnianych belkach, którego elementy nośne nie byłyby uszkodzone. Drewno wykorzystane w procesie murowania ścian może być zagrzybione lub zajęte przez insekty. Belki w punkcie podparcia są przegniłe lub poważnie uszkodzone. Zastosowanie przykręcanych z boku uchwytów mocujących umożliwia szybkie i łatwe odnowienie tych punktów i przywrócenie nośności belek. Eliminuje to konieczność całkowitej wymiany uszkodzonych belek.
Zastąpienie kołka ustalającego w połączeniach drewno/drewno o podwójnym ścinaniu
Bardzo wysoka dokładność montażu jest wymagana do czystego wykonania tradycyjnego prostego połączenia pręta ustalającego. W praktyce prowadzi to często do problemów podczas realizacji. Wizualnie czystszą i atrakcyjną finansowo alternatywą jest wykorzystanie podwójnych połączeń ścinanych drewno/drewno z wykorzystaniem wkrętów ASSY plus z gwintem pełnym. Różnice w technice montażu rekompensuje odpowiednia nośność. W porównaniu do połączenia belek za pomocą kołka wymagana jest mniejsza średnica dzięki korzystnemu wpływowi efektu zaczepowego wkrętu.
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Długość (l) | 480 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 445 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 445 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 15 mm |
Wysokość łba (k) | 4,6 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Średnica rdzenia | 5 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Dodatkowe akcesoria | Blokada bitu |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 96,960 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |