Abdeck-/Milchtütenpapier
Abdeck-/ Milchtütenpapier
ABDEPAP-WEISS/BRAUN-300G-65QM-1,2X54,2M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hält starken Beanspruchungen stand, daher auch als Gerüstunterlage geeignet
- Durch die beidseitige PE-Folienkaschierung ist das Milchtütenpapier wasserabweisend, formstabil und reißfest
Die Rollenbreite kann je nach Lieferfähigkeit von 0,80-1,30m variieren!
Datenblätter(X)
Ideal für den Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung sämtlicher fester Untergründe bei Maler- und Putzarbeiten. Das Abdeck- / Milchtütenpapier ist ein optimaler Oberflächenschutz bei Einrüstungen und Wandschutz bei Beton- und Estricharbeiten
Milchtütenkarton wird in Bahnen nebeneinander oder überlappend verlegt und mittels Klebebändern fixiert. Dadurch wird ein wirkungsvoller Schutz von Böden aller Art, im Innen- und Außenbereich erzielt.
Breite | 1,2 m |
Länge | 54,2 m |
Fläche | 65 m² |
Flächengewicht pro m² | 300 g |
Farbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!