Ablassschale für Lkw-Differenzialgetriebeöl
Ölauffangwanne für Achsen
OELAUFFANGWANN-3,3LITER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ihre runde Form macht sie für fast jedes Rad geeignet
- Integrierter Ausgießer
- Bestückt mit zwei Tragegriffen am Rand
- Hergestellt aus hitzebeständigem und schlagfestem Polypropylen zum Auffangen heißer Öle
- Fassungsvermögen: 3,3 Liter
Datenblätter(X)
Für das Ablassen des Öls aus dem Differentialgetriebe von Lkw, Baufahrzeugen und Landmaschinen
Länge | 316 mm |
Breite | 246 mm |
Höhe | 156 mm |
Inhalt | 3.3 l |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |